Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCSDMC5902 reteszelő kapcsoló 1no+1nc Sil3 Műanyag | AF6FTQ 10D277

TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMC5902 reteszelő kapcsoló 1no+1nc Sil3 műanyag

Raktáron
Tétel: AF6FTQ Típus: XCSDMC5902Kereszthivatkozás: 10D277

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€220.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági reteszelő kapcsoló
Működtető mélység1.26 "
Működtetőmagasság3.94 "
Működtető szélessége1.34 "
test anyagaMűanyag
Kábel hossza6.6 láb.
Kapcsolatfelvétel1NEM, 1NC
DC érintkezés besorolása100mA @ 24V
IP besorolás66, 67
Ki érzékelési távolság0.59 "
A távolság érzékeléséről0.2 "
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 185 fokig F
Kapcsolási mélység0.28 "
Kapcsolja a magasságot2.01 "
Kapcsoló szélessége0.63 "
Felmondás típusaM12 csatlakozó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8536509055

Termékváltozatok

TermékekModellMűködtető mélységMűködtetőmagasságMűködtető szélességeÁr
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCSDMC5912 reteszelő kapcsoló 1no+1nc Sil3 Műanyag | AF6FTR 10D278 XCSDMC59120.28 "2.01 "0.63 "€261.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMC5902 reteszelő kapcsoló 1no+1nc Sil3 műanyag
€220.10 /Mértékegység