Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCMD2115L1 Mini végálláskapcsoló oldalsó működtető 1no/1nc | AG7DZM 5WJH8

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2115L1 Mini végálláskapcsoló oldalsó működtető 1no/1nc

Raktáron
Tétel: AG7DZM Típus: XCMD2115L1Kereszthivatkozás: 5WJH8
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
€161.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr végálláskapcsoló
Működtető hossza1.36 "
Működtető helyeOldal
Működtető stílusForgó kar kar
erősítők6
Kar anyagaFém
test anyagacink
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
Mélység0.63 "
Elektromos kapcsolat1m kábel, 5 huzal
Magasság1.97 "
IP besorolás68
MozgalomCW / CCW
NEMA értékelés1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13
Működési erő0.9 in.-lb.
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 158 fokig F
Henger Dia.0.63 "
Henger anyagHőre lágyuló
Henger szélessége0.22 "
Utazás90 fok
Feszültségértékelés240AC / 250DC
Szélesség1.18 "
VezetékbejegyzésDugaszolható kábel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8536509055

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságMűködtető hosszaMűködtető helyeIP besorolásMozgalomNEMA értékelésMűködési erőHenger Dia.Ár
TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2102L2 Mini végállás kapcsoló felső működtető 1no / 1nc | AF7JBJ 21HK43 XCMD2102L21.97 "0.8 "felső68Vízszintes1, 2, 4, 6, 6P, 12, 131.6 font0.46 "€172.78
TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2106L1 mini végállás kapcsoló felső működtető 1no / 1nc | AF7JBK 21HK44 XCMD2106L11.97 "5.19 "felső68Bármely Irány1, 2, 4, 6, 6P, 12, 130.9 in.-lb.-€158.70
TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2110L5 mini végállás kapcsoló felső működtető 1no / 1nc | AF7JBL 21HK45 XCMD2110L51.97 "0.39 "felső68Függőleges1, 2, 4, 6, 6P, 12, 131.9 font-€226.15
TELEMECANIQUE SENSORS XCKD2127M12 Mini végállás kapcsoló felső működtető 1no / 1nc | AF7JPF 21HK41 XCKD2127M122.56 "0.87 "felső67Függőleges, egyirányú1, 2, 4, 6, 12, 131.3 font0.55 "€299.18
TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2101L1 Mini végállás kapcsoló oldalsó működtető 1no / 1nc | AF9JWH 2RVU5 XCMD2101L11.97 "-Oldal68CW / CCW1, 2, 4, 6, 6P, 12, 130.9 in.-lb.-€168.41
TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2110L2 Mini végállás kapcsoló felső működtető 1no / 1nc | AF9JWJ 2RVU6 XCMD2110L21.97 "0.39 "felső68Függőleges1, 2, 4, 6, 6P, 12, 131.9 font-€153.54
TELEMECANIQUE SENSORS XCKD2121N12 Mini végállás kapcsoló felső működtető 1no / 1nc | AG7DXP 5WJE0 XCKD2121N122.56 "0.8 "felső67Vízszintes, egyirányú1, 2, 4, 6, 12, 131.3 font0.55 "€237.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2115L1 Mini végálláskapcsoló oldalsó működtető 1no/1nc
€161.56 /Mértékegység