Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEKS 1019000 Drilling Screw, 1/4-14 Thread Size, 1-1/4 Inch Length, 250Pk | AC6VHB 36K104

TEKS 1019000 Fúrócsavar, 1/4-14 menetméret, 1-1/4 hüvelyk hosszúság, 250 Pk

Raktáron
Tétel: AC6VHB Típus: 1019000Kereszthivatkozás: 36K104
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
€220.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont mérete3
meghajtó típusaBelső Hex
Illesztőprogram mérete3 / 8 "
befejezClimaseal
Fej szöge90 fok
Fej színeSzürke
Fej Dia.0.563 "
Fejmagasság0.23 "
fej típusaHex mosógép
Hex szélesség0.375 "
Hossz1.25 "
AnyagC1022 acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1 / 4-14
típuscsászári
Alátét OD0.563 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.07
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód7318145080
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEKS 1019000 Fúrócsavar, 1/4-14 menetméret, 1-1/4 hüvelyk hosszúság, 250 Pk
€220.45 /csomag