TECHLITE SZIGETELÉS 0179-2448SS200-SH-0910-01 Szigetelőlap 24 x 48 x 2 In | AD8ZAD 4NNT3

TECHLITE INSULATION 0179-2448SS200-SH-0910-01 Szigetelőlap 24 x 48 x 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8ZAD Model: 0179-2448SS200-SH-0910-01Kereszthivatkozás: 4NNT3

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€228.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelő lap
Kb. "R" érték7.70
Kb. „R” faktor7.70
színekfehér
AnyagMelamin hab
Lapméret24 "x 48"
Temp. Hatótávolság-40-350 F fok
Vastagság2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)132.08
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKb. „R” faktorszínekHasználatra OnLapméretVastagságÁr
TECHLITE SZIGETELÉS 0079-2448SS050-SH-0000-00 Szigetelő lap 24 x 48 x 1/2 hüvelyk | AD8YZJ 4NNP3 0079-2448SS050-SH-0000-001.93Világos SzürkeVascső24 "x 48"1 / 2 "€77.13
TECHLITE SZIGETELÉS 0079-2448SS100-SH-0000-00 Szigetelőlap 24 x 48 x 1 In | AD8YZK 4NNP4 0079-2448SS100-SH-0000-003.85Világos SzürkeVascső24 "x 48"1"€151.48
TECHLITE SZIGETELÉS 0079-2448SS150-SH-0000-00 Szigetelőlap 24 x 48 x 1-1/2 In | AD8YZL 4NNP5 0079-2448SS150-SH-0000-005.77Világos SzürkeVascső24 "x 48"1.5 "€162.42
TECHLITE SZIGETELÉS 0079-2448SS200-SH-0000-00 Szigetelőlap 24 x 48 x 2 In | AD8YZM 4NNP6 0079-2448SS200-SH-0000-007.7Világos SzürkeVascső24 "x 48"2"€202.37
TECHLITE SZIGETELÉS 0079-2448SS300-SH-0000-00 Szigetelő lap 24 x 48 x 3 hüvelyk | AD8YZN 4NNP7 0079-2448SS300-SH-0000-0011.54Világos SzürkeVascső24 "x 48"3"€288.54
TECHLITE SZIGETELÉS 0079-2496SS050-SH-0000-00 Szigetelőlap 24 x 96 x 1/2 In | AD8YZP 4NNP8 0079-2496SS050-SH-0000-001.93Világos SzürkeRéz cső24 "x 96"1 / 2 "€113.86
ajánlatkérés
TECHLITE SZIGETELÉS 0079-2496SS100-SH-0000-00 Szigetelőlap 24 x 96 x 1 In | AD8YZQ 4NNP9 0079-2496SS100-SH-0000-003.85Világos SzürkeRéz cső24 "x 96"1"€185.21
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TECHLITE INSULATION 0179-2448SS200-SH-0910-01 Szigetelőlap 24 x 48 x 2 hüvelyk
€228.77 /Mértékegység