Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TECHFLEX FIN1.25RD50 Hüvely 1 1/4 hüvelyk hőálló 50 láb | AC3CPW 2RLY8

TECHFLEX FIN1.25RD50 hüvely 1 1/4 hüvelykes hőálló 50 láb

Raktáron
Tétel: AC3CPW Típus: FIN1.25RD50Kereszthivatkozás: 2RLY8

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€900.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUjjas
Záró típusNincs bezárás
színekPiros
Dia. Tartomány (hüvelyk)1 a 1.25
Belül Dia.1.25 "
Hossz50 láb.
AnyagSzilikon bevonatú üvegszál
Temp. Hatótávolság-94-500 F fok
típus1 1/4 "hő-, kopás- és nedvességálló
Falvastagság0.08 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.3975
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód7019905050
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.HossztípusÁr
TECHFLEX FIN0.25RD50 hüvely 1/4 hüvelykes hőálló vörös 50 láb | AC3CPN 2RLY1 FIN0.25RD500.250 "50 láb.1/4 "hő-, kopás- és nedvességálló€320.73
TECHFLEX FIN0.25RD5 1/4 hüvelykes hőálló vörös, 5 láb | AC3CPP 2RLY2 FIN0.25RD50.250 "5 láb.1/4 "hő-, kopás- és nedvességálló€35.22
TECHFLEX FIN0.38RD50 3/8 hüvelykes hőálló vörös, 50 láb hüvely | AC3CPQ 2RLY3 FIN0.38RD500.38 "50 láb.3/8 "hő-, kopás- és nedvességálló€366.42
TECHFLEX FIN0.75RD5 hüvely 3/4 hüvelykes hőálló vörös 5 láb | AC3CPR 2RLY4 FIN0.75RD50.750 "5 láb.3/4 "hő-, kopás- és nedvességálló€64.12
TECHFLEX FIN0.88RD50 hüvely 7/8 hüvelykes hőálló vörös 50 láb | AC3CPT 2RLY5 FIN0.88RD500.88 "50 láb.7/8 "hő-, kopás- és nedvességálló€675.75
TECHFLEX FIN1.00RD50 hüvely, 1 hüvelyk, hőálló piros, 50 láb | AC3CPU 2RLY6 FIN1.00RD501"50 láb.1 "hő-, kopás- és nedvességálló€737.10
TECHFLEX FIN1.00RD5 1 hüvelykes hőálló vörös, 5 láb | AC3CPV 2RLY7 FIN1.00RD51"5 láb.1 "hő-, kopás- és nedvességálló€88.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TECHFLEX FIN1.25RD50 hüvely 1 1/4 hüvelykes hőálló 50 láb
€900.52 /Mértékegység