Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TE-CO 60609 Dupla menetes csap, M16 X 2 menetméret, 150mm teljes hossz, 2Pk | AA9MLC 1DY21

TE-CO 60609 dupla menetes csap, M16 x 2 menetméret, 150 mm teljes hossz, 2 pk

Raktáron
Tétel: AA9MLC Típus: 60609Kereszthivatkozás: 1DY21

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€22.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű menetes csap
Osztály2A
befejezFekete oxid
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság125,000 PSI
Teljes hossz150mm
Rockwell KeménységC27
Szár típusaRound
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)47mm
Menet hossza (B)47mm
Menethossz típusaEgyenlő
MenetméretM16 x 2
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7318155051
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TE-CO 60609 dupla menetes csap, M16 x 2 menetméret, 150 mm teljes hossz, 2 pk
€22.82 /csomag