Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TE-CO 60508 dupla menetes csap, M12 X 1.75 menetméret, 140 mm teljes hossz, 2Pk | AA9MKV 1DY14

TE-CO 60508 dupla menetes csap, M12 x 1.75 menetméret, 140 mm teljes hossz, 2 pk

Raktáron
Tétel: AA9MKV Típus: 60508Kereszthivatkozás: 1DY14
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
€15.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű menetes csap
Osztály2A
befejezFekete oxid
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság125,000 PSI
Teljes hossz140mm
Rockwell KeménységC27
Szár típusaRound
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)39mm
Menet hossza (B)39mm
Menethossz típusaEgyenlő
MenetméretM12 x 1.75
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.198
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód7318155090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TE-CO 60508 dupla menetes csap, M12 x 1.75 menetméret, 140 mm teljes hossz, 2 pk
€15.66 /csomag