Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TE-CO 6050101 dupla menetes csap, M12 X 1.75 menetméret, 50 mm teljes hossz, 2Pk | AA9LPH 1DV99

TE-CO 6050101 dupla menetes csap, M12 x 1.75 menetméret, 50 mm teljes hossz, 2 pk

Raktáron
Tétel: AA9LPH Típus: 6050101Kereszthivatkozás: 1DV99
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
€13.32 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű menetes csap
Osztály2A
befejezFekete oxid
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság125,000 PSI
Teljes hossz50mm
Rockwell KeménységC27
Szár típusaRound
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)20mm
Menet hossza (B)20mm
Menethossz típusaEgyenlő
MenetméretM12 x 1.75
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318155051
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TE-CO 6050101 dupla menetes csap, M12 x 1.75 menetméret, 50 mm teljes hossz, 2 pk
€13.32 /csomag