Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TE-CO 54405 Dugattyú kézi rozsdamentes acél 1 / 4-20 1.14 - 2 darabos csomag | AC4CQA 2YLT4

TE-CO 54405 Dugattyús kézi rozsdamentes acél 1/4-20 1.14 - 2 db

Raktáron
Tétel: AC4CQA Típus: 54405Kereszthivatkozás: 2YLT4

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€104.86 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételbúvárdugattyú
Testhossz1.14 "
Test szélessége0.25 "
Kényszer1.00 kezdeti, 2.50 végleges
FunkcióA dugattyú teljesen visszahúzható a testbe, és visszahúzott helyzetbe rögzíthető
Anyag303 Stainless Steel
Tavasz302/304 Rozsdamentes
Menetméret1 / 4-20
típusKézzel behúzható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7318190000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTesthosszTest szélességeKényszerMenetméretPkg. Menny.Ár
TE-CO 54201 Dugattyú kézi rozsdamentes acél 1 / 4-20 1.25 - 2 darabos csomag | AC4CPH 2YLP6 542011.25 "0.5 "0.50 kezdeti, 2.50 végleges1 / 4-202€114.74
TE-CO 54204 Dugattyú kézi rozsdamentes acél 5 / 8-11 3.05 - 2 darabos csomag | AC4CPL 2YLP9 542043.05 "0.62 "1.00 kezdeti, 5.00 végleges5 / 8-112€170.38
TE-CO 54406 Dugattyú kézi rozsdamentes acél 3 / 8-16 1.68 - 2 darabos csomag | AC4CQB 2YLT5 544061.68 "0.375 "2.00 kezdeti, 4.00 végleges3 / 8-162€109.86
TE-CO 54407 Dugattyú kézi rozsdamentes acél 1 / 2-13 2.00 - 2 darabos csomag | AC4CQC 2YLT6 544072"0.5 "2.50 kezdeti, 5.00 végleges1 / 2-132€164.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TE-CO 54405 Dugattyús kézi rozsdamentes acél 1/4-20 1.14 - 2 db
€104.86 /csomag