Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TE-CO 5381101 Dugattyúgolyó Standard acél 3/8 5/8 Pk5 | AA8KYJ 19A696

TE-CO 5381101 Dugattyúgolyó Standard acél 3/8 5/8 Pk5

Raktáron
Tétel: AA8KYJ Típus: 5381101Kereszthivatkozás: 19A696

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€52.80 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLabdadugattyú
Golyó anyagNejlon
Gömbméret0.187 In.
TestAcél
Testhossz5 / 8 "
Test szélessége0.375 "
befejezFekete oxid
KényszerStandard
FunkcióEllenőrzött végerők
AnyagAcél test (12L14)
TavaszRozsdamentes acél
Menetméret3 / 8-16
típusZáróelemmel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318190000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételGolyó anyagTestAnyagTavaszMenetmérettípusTesthosszPkg. Menny.Ár
TE-CO 5376201 Golyódugattyú Nylon Light ,125w x 252l Pk5 | AA8KUQ 19A610 5376201LabdadugattyúNejlonAcélAcél test (12L14)Rozsdamentes acél-Nyomja meg a Fit gombot0.252 "5€42.48
TE-CO 5376301 Golyós dugattyús Nylon állvány ,125sz x ,252l Pk5 | AA8KUR 19A611 5376301LabdadugattyúNejlonAcélAcél test (12L14)Rozsdamentes acél-Nyomja meg a Fit gombot0.252 "5€42.08
TE-CO 5376401 Golyódugattyú Nylon Light ,188w x ,41l Pk5 | AA8KUT 19A612 5376401LabdadugattyúNejlonAcélAcél test (12L14)Rozsdamentes acél-Nyomja meg a Fit gombot0.41 "5€39.43
TE-CO 5376501 Golyódugattyú Nylon állvány ,188sz x ,41l Pk5 | AA8KUU 19A613 5376501LabdadugattyúNejlonAcélAcél test (12L14)Rozsdamentes acél-Nyomja meg a Fit gombot0.41 "5€37.06
TE-CO 5376601 Golyódugattyú Nylon Light ,25sz x ,48l Pk5 | AA8KUV 19A614 5376601LabdadugattyúNejlonAcélAcél test (12L14)Rozsdamentes acél-Nyomja meg a Fit gombot0.48 "5€37.66
TE-CO 5376701 Golyódugattyú Nylon állvány ,25sz x ,48l Pk5 | AA8KUW 19A615 5376701LabdadugattyúNejlonAcélAcél test (12L14)Rozsdamentes acél-Nyomja meg a Fit gombot0.48 "5€41.91
TE-CO 5376801 Golyódugattyú Nylon Light ,312sz x ,643l Pk5 | AA8KUX 19A616 5376801LabdadugattyúNejlonAcélAcél test (12L14)Rozsdamentes acél-Nyomja meg a Fit gombot0.643 "5€38.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TE-CO 5381101 Dugattyúgolyó Standard acél 3/8 5/8 Pk5
€52.80 /csomag