Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TE-CO 5342501 Rugós dugattyú nehéz rozsdamentes acél 5/8 D x 3/4 L Pk5 | AA8LAY 19A756

TE-CO 5342501 Rugós dugattyú nehéz rozsdamentes acél 5/8 D x 3/4 L Pk5

Raktáron
Tétel: AA8LAY Típus: 5342501Kereszthivatkozás: 19A756

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€72.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós dugattyú
Testhossz3 / 4 "
AnyagRozsdamentes acél
búvárdugattyúNejlon
Menetméret1 / 2-13
típusZáróelemmel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318190000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTesthosszAnyagMenetméretPkg. Menny.Ár
TE-CO 5322001 Rugódugattyú nehéz rozsdamentes acél 8-32 x 5/8 L Pk5 | AA8KXA 19A665 53220015 / 8 "303 Rozsdamentes acél test-5€100.05
TE-CO 5322101 Rugódugattyú nehéz rozsdamentes acél 10-32 x 3/4 L Pk5 | AA8KXB 19A666 53221013 / 4 "Rozsdamentes acél-5€94.49
TE-CO 5322201 Rugódugattyú nehéz rozsdamentes acél 1/4-20 x 1 L Pk5 | AA8KXC 19A667 53222011"Rozsdamentes acél-5€90.71
TE-CO 5322301 Rugódugattyú nehéz rozsdamentes acél 5/16-18 x 1 L Pk5 | AA8KXD 19A668 53223011"Rozsdamentes acél-5€94.49
TE-CO 5322401 Rugódugattyú nehéz rozsdamentes acél 3/8-16 x 1 1/8 L Pk5 | AA8KXE 19A669 53224011.125 "Rozsdamentes acél-5€101.64
TE-CO 5322501 Rugódugattyú nehéz rozsdamentes acél 1/2-13 x 1 1/4 L Pk5 | AA8KXF 19A670 53225011.25 "Rozsdamentes acél-5€96.05
TE-CO 5322601 Rugódugattyú nehéz rozsdamentes acél 5/8-11 x 1 1/2 L Pk5 | AA8KXG 19A671 53226011.5 "Rozsdamentes acél-5€159.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TE-CO 5342501 Rugós dugattyú nehéz rozsdamentes acél 5/8 D x 3/4 L Pk5
€72.66 /csomag