Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TE-CO 53403X dugattyús rugó reteszelés nélkül 1/4-20 - 5 db-os csomag | AC4CWH 2YMH9

TE-CO 53403X dugattyús rugó zár nélkül 1/4-20 - 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC4CWH Modell: 53403XKereszthivatkozás: 2YMH9

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€73.06 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós dugattyú
Testhossz17 / 32 "
Test szélessége0.25 "
befejez303 Stainless Steel
Kényszer3.00 kezdeti, 10.50 végleges
FunkcióOlyan alkalmazásokban használják, amikor magasabb szintű erőre van szükség, gyakran alkatrészek emeléséhez vagy kidobásához használják
Anyag303 Stainless Steel
búvárdugattyú303 Stainless Steel
Tavasz302/304 Rozsdamentes
Menetméret1 / 4-20
típusElem zárolása nélkül

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7318190000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételTestTest Dia.AnyagbúvárdugattyúTavaszMenetmérettípusPkg. Menny.Ár
TE-CO 5230701 Rugós dugattyú 5/8-11 x 1 1/2 L Pk5 | AA8KWM 19A653 5230701Rugós dugattyú--Acél test (12L14)Nejlon---5€69.22
TE-CO 5230801 Rugós dugattyú 1/4-20 x 1 L Pk5 | AA8KWN 19A654 5230801Rugós dugattyú--Acél test (12L14)Nejlon---5€67.98
TE-CO 5210701 Rugódugattyú fekete oxid 5/8-11 x 1 1/2l Pk5 | AA8KWX 19A662 5210701búvárdugattyú-5 / 8-11Acél---Tavasz5€53.86
TE-CO 5210801 Rugódugattyú fekete-oxid 1/4-20 x 1 L Pk5 | AA8KWY 19A663 5210801Rugós dugattyú--Acél test (12L14)Nejlon---5€66.67
TE-CO 5210901 Rugódugattyú fekete-oxid 1/4-20 x 3/4 L Pk5 | AA8KWZ 19A664 5210901búvárdugattyú-1 / 4-20Acél---Tavasz5€53.62
TE-CO 5322701 Rugódugattyú nehéz rozsdamentes acél 1/4-20 x 1 L Pk5 | AA8KXH 19A672 5322701Rugós dugattyú--Rozsdamentes acélNejlon---5€92.24
TE-CO 5332001 Rugós dugattyús könnyű rozsdamentes acél 1/4-20 x 1 L Pk5 | AA8KXT 19A681 5332001Rugós dugattyú--Rozsdamentes acélNejlon---5€77.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TE-CO 53403X dugattyús rugó zár nélkül 1/4-20 - 5 db-os csomag
€73.06 /csomag