Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TE-CO 41151 Kétvégű menetes csap, 1-8 menetméret, 5 hüvelykes teljes hossz, 2Pk | AA9NEZ 1EA13

TE-CO 41151 Kétvégű menetes csap, 1-8 menetméret, 5 hüvelykes teljes hossz, 2 pk

Raktáron
Tétel: AA9NEZ Típus: 41151Kereszthivatkozás: 1EA13

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€45.52 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű menetes csap
Osztály2A
befejezFekete oxid
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság125,000 PSI
Teljes hossz5"
Rockwell KeménységC27
Szár típusaRound
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)1.75 "
Menet hossza (B)1.5 "
Menethossz típusaEgyenlőtlen
Menetméret1-8
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8325
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318155090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TE-CO 41151 Kétvégű menetes csap, 1-8 menetméret, 5 hüvelykes teljes hossz, 2 pk
€45.52 /csomag