Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TE-CO 41111 kétvégű menetes csap, 1-8 menetméret, 8 hüvelykes teljes hossz, 2Pk | AA9LNJ 1DV77

TE-CO 41111 Kétvégű menetes csap, 1-8 menetméret, 8 hüvelykes teljes hossz, 2 pk

Raktáron
Tétel: AA9LNJ Típus: 41111Kereszthivatkozás: 1DV77
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
€51.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű menetes csap
Osztály2A
befejezFekete oxid
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság125,000 PSI
Teljes hossz8"
Rockwell KeménységC27
Szár típusaNégyzet
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)2.5 "
Menet hossza (B)2.5 "
Menethossz típusaEgyenlő
Menetméret1-8
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3185
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7318155090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TE-CO 41111 Kétvégű menetes csap, 1-8 menetméret, 8 hüvelykes teljes hossz, 2 pk
€51.23 /csomag