Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TE-CO 40953 kétvégű menetes csap, 3/4-10 menetméret, 6 hüvelykes teljes hossz, 2Pk | AA9MNY 1DY86

TE-CO 40953 Kétvégű menetes csap, 3/4-10 menetméret, 6 hüvelykes teljes hossz, 2 pk

Raktáron
Tétel: AA9MNY Típus: 40953Kereszthivatkozás: 1DY86
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
€19.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű menetes csap
Osztály2A
befejezFekete oxid
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság125,000 PSI
Teljes hossz6"
Rockwell KeménységC27
Szár típusaRound
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)2"
Menet hossza (B)1"
Menethossz típusaEgyenlőtlen
Menetméret3 / 4-10
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5535
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7318155090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TE-CO 40953 Kétvégű menetes csap, 3/4-10 menetméret, 6 hüvelykes teljes hossz, 2 pk
€19.87 /csomag