Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TE-CO 40917 kétvégű menetes csap, 3/4-10 menetméret, 18 hüvelykes teljes hossz, 2Pk | AA9LMT 1DV62

TE-CO 40917 Kétvégű menetes csap, 3/4-10 menetméret, 18 hüvelykes teljes hossz, 2 pk

Raktáron
Tétel: AA9LMT Típus: 40917Kereszthivatkozás: 1DV62

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€56.91 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű menetes csap
Osztály2A
befejezFekete oxid
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság125,000 PSI
Teljes hossz18 "
Rockwell KeménységC27
Szár típusaNégyzet
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)2"
Menet hossza (B)2"
Menethossz típusaEgyenlő
Menetméret3 / 4-10
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6875
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318155090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TE-CO 40917 Kétvégű menetes csap, 3/4-10 menetméret, 18 hüvelykes teljes hossz, 2 pk
€56.91 /csomag