Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TE-CO 40861 kétvégű menetes csap, 5/8-11 menetméret, 10 hüvelykes teljes hossz, 2Pk | AA9MNR 1DY80

TE-CO 40861 Kétvégű menetes csap, 5/8-11 menetméret, 10 hüvelykes teljes hossz, 2 pk

Raktáron
Tétel: AA9MNR Típus: 40861Kereszthivatkozás: 1DY80

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€33.55 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű menetes csap
Osztály2A
befejezFekete oxid
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság125,000 PSI
Teljes hossz10 "
Rockwell KeménységC27
Szár típusaRound
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)2.5 "
Menet hossza (B)7 / 8 "
Menethossz típusaEgyenlőtlen
Menetméret5 / 8-11
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6345
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7318155090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TE-CO 40861 Kétvégű menetes csap, 5/8-11 menetméret, 10 hüvelykes teljes hossz, 2 pk
€33.55 /csomag