Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TE-CO 40814 kétvégű menetes csap, 5/8-11 menetméret, 8 hüvelykes teljes hossz, 2Pk | AA9LLY 1DV44

TE-CO 40814 Kétvégű menetes csap, 5/8-11 menetméret, 8 hüvelykes teljes hossz, 2 pk

Raktáron
Tétel: AA9LLY Típus: 40814Kereszthivatkozás: 1DV44
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
€16.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű menetes csap
Osztály2A
befejezFekete oxid
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság125,000 PSI
Teljes hossz8"
Rockwell KeménységC27
Szár típusaNégyzet
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)1.75 "
Menet hossza (B)1.75 "
Menethossz típusaEgyenlő
Menetméret5 / 8-11
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.504
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7318155090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TE-CO 40814 Kétvégű menetes csap, 5/8-11 menetméret, 8 hüvelykes teljes hossz, 2 pk
€16.69 /csomag