Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TE-CO 40785 kétvégű menetes csap, 1/2-13 menetméret, 4 hüvelykes teljes hossz, 2Pk | AD6VXC 4BB44

TE-CO 40785 Kétvégű menetes csap, 1/2-13 menetméret, 4 hüvelykes teljes hossz, 2 pk

Raktáron
Tétel: AD6VXC Típus: 40785Kereszthivatkozás: 4BB44
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
€25.17 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű menetes csap
Osztály2A
befejezEgyszerű
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság100,000 psi
Teljes hossz4"
Rockwell KeménységC27
Szár típusaRound
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)1.5 "
Menet hossza (B)1.5 "
Menethossz típusaEgyenlő
Menetméret1 / 2-13
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7318155090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TE-CO 40785 Kétvégű menetes csap, 1/2-13 menetméret, 4 hüvelykes teljes hossz, 2 pk
€25.17 /csomag