Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TE-CO 40782 kétvégű menetes csap, 1/2-13 menetméret, 12 hüvelykes teljes hossz, 2Pk | AA9MND 1DY68

TE-CO 40782 Kétvégű menetes csap, 1/2-13 menetméret, 12 hüvelykes teljes hossz, 2 pk

Raktáron
Tétel: AA9MND Típus: 40782Kereszthivatkozás: 1DY68

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€26.93 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű menetes csap
Osztály2A
befejezFekete oxid
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság125,000 PSI
Teljes hossz12 "
Rockwell KeménységC27
Szár típusaRound
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)3"
Menet hossza (B)3 / 4 "
Menethossz típusaEgyenlőtlen
Menetméret1 / 2-13
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4815
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318155090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TE-CO 40782 Kétvégű menetes csap, 1/2-13 menetméret, 12 hüvelykes teljes hossz, 2 pk
€26.93 /csomag