Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TE-CO 40773 kétvégű menetes csap, 1/2-13 menetméret, 4 hüvelykes teljes hossz, 2Pk | AA9MMU 1DY59

TE-CO 40773 Kétvégű menetes csap, 1/2-13 menetméret, 4 hüvelykes teljes hossz, 2 pk

Raktáron
Tétel: AA9MMU Típus: 40773Kereszthivatkozás: 1DY59

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€10.04 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű menetes csap
Osztály2A
befejezFekete oxid
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság125,000 PSI
Teljes hossz4"
Rockwell KeménységC27
Szár típusaRound
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)1.5 "
Menet hossza (B)3 / 4 "
Menethossz típusaEgyenlőtlen
Menetméret1 / 2-13
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód7318155051
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TE-CO 40773 Kétvégű menetes csap, 1/2-13 menetméret, 4 hüvelykes teljes hossz, 2 pk
€10.04 /csomag