Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TE-CO 40453 kétvégű menetes csap, 5/16-18 menetméret, 3 hüvelykes teljes hossz, 2Pk | AA9MMB 1DY43

TE-CO 40453 Kétvégű menetes csap, 5/16-18 menetméret, 3 hüvelykes teljes hossz, 2 pk

Raktáron
Tétel: AA9MB Típus: 40453Kereszthivatkozás: 1DY43

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€9.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű menetes csap
Osztály2A
befejezFekete oxid
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság125,000 PSI
Teljes hossz3"
Rockwell KeménységC27
Szár típusaRound
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)1.5 "
Menet hossza (B)1 / 2 "
Menethossz típusaEgyenlőtlen
Menetméret5 / 16-18
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód7318155090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TE-CO 40453 Kétvégű menetes csap, 5/16-18 menetméret, 3 hüvelykes teljes hossz, 2 pk
€9.40 /csomag