TB WOODS WE70H378 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE70 méret, 3.875 hüvelykes furatátm. | BG3BWD

TB WOODS WE70H378 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE70 méretű, 3.875 hüvelykes furatátmérő.

Raktáron
Cikkszám: BG3BWD Modell: WE70H378

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,140.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas tengelykapcsoló agy
Fura Dia.3-7 / 8 "
Térfogatméret3 mm
Fúrástolerancia+0.0005" - +0.0020"
Furat típusaKész a Keyway-vel
Csatlakozó méreteWE70
Elem típusaGumikapcsoló agy
HP besorolás @ 100 RPM35 hp
HP besorolás @ 1150 RPM407
HP besorolás @ 1200 RPM407
HP besorolás @ 1750 RPM615
HP besorolás @ 1800 RPM615 hp
HP besorolás @ 3450 RPM1229
HP besorolás @ 3600 RPM1229 hp
KerékagyTengelyagy, unatkozik méretben
Hub anyagaAlacsony széntartalmú acél
Hub kívül Dia.9.25 "
Hub típusaTengelyagy, unatkozik méretben
Hub szélessége3.62 "
Kulcsnyílás1 "x 1/2"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Max. Szögeltolódás2 fok
Max. Párhuzamos eltérés (in.)1 / 8 "
Max. FORDULAT3600 rpm
Működési hőmérséklet.-40 - 200 Deg. F
A termék típusaDura-Flex BTS hub
Névleges nyomaték22125 lb.-in.
Állítsa be a csavar méretét3 / 4-10UNC-2B
Beállítani a csavart3 / 4-10UNC-2B
Szettcsavar hossza1 1 / 4 "
Csavaros nyomaték követelmény167 lbs.
MéretWE70
Hőmérséklet Értékelés-40-200 F fok
NyomatéktartományLO107003
típusStandard
Súly34.9 lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.705

Termékváltozatok

TermékekModellHub kívül Dia.TestnevelésFura Dia.KulcsnyílásKulcsszélességHossz a furaton keresztülMax. SzögeltolódásMax. Párhuzamos eltérés (in.)Ár
TB WOODS WE2H58 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE2 méret, 0.625 hüvelykes furatátm. | AA6YJK 15E635 WE2H581.85 "WE25 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 fok1 / 16 "€144.09
TB WOODS WE2H118 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE2 méretű, 1.125 hüvelykes furatátm. | AA6YJL 15E636 WE2H1181.85 "WE21-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 fok1 / 16 "€155.11
TB WOODS WE2H78 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE2 méret, 0.875 hüvelykes furatátm. | AA6YJM 15E637 WE2H781.85 "WE27 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 fok1 / 16 "€151.76
TB WOODS WE2H1 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE2 méretű, 1 hüvelykes furatátm. | AA6YJN 15E638 WE2H11.85 "WE21"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 fok1 / 16 "€157.49
TB WOODS WE3H58 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE3 méret, 0.625 hüvelykes furatátm. | AA6YJP 15E639 WE3H582.32 "WE35 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 fok1 / 16 "€197.98
TB WOODS WE3H78 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE3 méret, 0.875 hüvelykes furatátm. | AA6YJQ 15E640 WE3H782.32 "WE37 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 fok1 / 16 "€177.92
TB WOODS WE3H1 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE3 méretű, 1 hüvelykes furatátm. | AA6YJR 15E641 WE3H12.32 "WE31"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "1.5 "4 fok1 / 16 "€190.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS WE70H378 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE70 méretű, 3.875 hüvelykes furatátmérő.
€1,140.79 /Mértékegység