TB WOODS W21614M20 QT teljesítménylánc szíj lánckerék, öntöttvas, 8 hüvelykes agy átm., 20 mm szíj szélesség | AX4RZJ

TB WOODS W21614M20 QT erőlánc szíj lánckerék, öntöttvas, 8 hüvelykes agy átmérő, 20 mm szíj szélesség

Raktáron
Tétel: AX4RZJ Modell: W21614M20

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,419.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebességváltó lánckerék
Öv szélessége20mm
Furat típusaGyorsan válassza le a perselyt
perselyJ
E méret1.94 "
L méret4 1 / 2 "
M méret1.34 "
Arc szélessége1.22 "
Hub Dia.8"
Agy hossza3.19 "
Hub helye-0.69 "
Tehetetlenség WR228 font négyzetméter ft.
Belül Dia.33.5 "
AnyagÖntöttvas
Max. FORDULAT670 RPM
Fogak száma216
Dia kívül.37.79 "
Hangmagasság210-002.01
Pitch Dia.37.896 "
A termék típusaQT áramellátás
RPM magas670 rpm
Súly172 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 77.4

Termékváltozatok

TermékekModellHub helyeÖv szélességeFurat típusaTehetetlenség WRBelül Dia.AnyagMax. FORDULATFogak számaÁr
TB WOODS W228M12 QT erőlánc-szíj lánckerék, öntöttvas, 12 mm-es szíjszélesség, 2.206 hüvelyk osztásköz átm. | AK6XAT W228M121.63 "12mmKész a Keyway-nel--Öntöttvas11620 RPM22€185.40
ajánlatkérés
TB WOODS W228M22 QT erőlánc-szíj lánckerék, öntöttvas, 22 mm-es szíjszélesség, 2.206 hüvelyk osztásköz átm. | AK6XAU W228M221.63 "22mmKész a Keyway-nel--Öntöttvas11620 RPM22€220.63
ajánlatkérés
TB WOODS W228M60 QT erőlánc-szíj lánckerék, öntöttvas, 60 mm-es szíjszélesség, 2.206 hüvelyk osztásköz átm. | AK6XAV W228M601.63 "60mmKész a Keyway-nel0.01 font négyzetméter ft.-Öntöttvas11620 RPM22€277.80
ajánlatkérés
TB WOODS W248M12 QT erőlánc-szíj lánckerék, gömbgrafitos öntöttvas, 12 mm-es szíjszélesség, 2.406 hüvelyk osztásköz átm. | AK6XAW W248M12-12mmGyorsan válassza le a perselyt-1.34 "Lágyvas16230 RPM24€167.10
ajánlatkérés
TB WOODS W248M22 QT erőlánc-szíj lánckerék, gömbgrafitos öntöttvas, 22 mm-es szíjszélesség, 2.406 hüvelyk osztásköz átm. | AK6XAX W248M22-22mmGyorsan válassza le a perselyt-1.34 "Lágyvas16230 RPM24€237.10
ajánlatkérés
TB WOODS W248M60 QT erőlánc-szíj lánckerék, öntöttvas, 60 mm-es szíjszélesség, 2.406 hüvelyk osztásköz átm. | AK6XAY W248M601.81 "60mmKész a Keyway-nel0.01 font négyzetméter ft.-Öntöttvas10630 RPM24€307.51
ajánlatkérés
TB WOODS W268M12 QT erőlánc-szíj lánckerék, gömbgrafitos öntöttvas, 12 mm-es szíjszélesség, 2.607 hüvelyk osztásköz átm. | AK6XAZ W268M12-12mmGyorsan válassza le a perselyt-1.88 "Lágyvas14960 RPM26€168.97
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS W21614M20 QT erőlánc szíj lánckerék, öntöttvas, 8 hüvelykes agy átmérő, 20 mm szíj szélesség
€4,419.51 /Mértékegység