Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS QT1716 QD Bushing, Steel, QT Size, 1.4375 inch Bore Dia., Shallow Keyway, Reverse Mounting | AE6PUW 5UJA0

TB WOODS QT1716 QD persely, acél, QT méretű, 1.4375 hüvelykes furatátmérő, sekély kulcshorony, fordított rögzítés

Raktáron
Tétel: AE6PUW Modell: QT1716Kereszthivatkozás: 5UJA0

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€26.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorsan levehető persely
Csavar kör Dia.2"
Csavar mérete1 / 4-20 "x 1"
Furatpersely-sorozatQT
Fura Dia.1-7 / 16 "
Térfogatméret1 mm
Furat típusaKész a Keyway-vel
perselyStandard
Persely típusaStandard
Csatlakozó méreteQT
A méret1 / 4 "
B mérete1 5 / 8 "
D dimenzió2 1 / 2 "
E méret1"
F méret0.88 "
L méret1 1 / 4 "
hardverInch sorozat
Kulcsméret3 / 8 "x 1 / 16"
KulcsnyílásSekély
Hossz1.25 "
AnyagAcél
Szerelési típusFordított
A termék típusaQD persely
SAE fokozat5
MéretQT
elvékonyodó3/4 "per ft átmérőn
Nyomaték1750 lb.-in.
Nyomatéktartomány1750 font
Súly0.6 lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8483909500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteCsavar kör Dia.Csavar méreteA méretB méreteD dimenzióE méretF méretÁr
TB WOODS SD11116 QD persely, acél, SD méretű, 1.6875 hüvelykes furatátmérő, szabványos kulcshorony | AA2PXJ 10Y298 SD11116SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€69.96
TB WOODS SD11516 QD persely, acél, SD méretű, 1.9375 hüvelykes furatátmérő, sekély kulcshorony | AA2PXK 10Y299 SD11516SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€67.09
TB WOODS SD1316 Sd13/16 Gyorsan levehető persely, acél, kulcshornyos kivitel, furatátmérő 13/16 hüvelyk | AA2PXL 10Y301 SD1316-4.687 "1/4-20" x 1-7/8"-----€67.09
TB WOODS SDS11116 QD persely, acél, SDS méretű, 1.6875 hüvelykes furatátmérő, szabványos kulcshorony | AA2PXM 10Y302 SDS11116SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€54.47
TB WOODS SDS11516 QD persely, acél, SDS méretű, 1.9375 hüvelykes furatátmérő, sekély kulcshorony | AA2PXN 10Y303 SDS11516SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€55.66
TB WOODS SDS178 QD persely, acél, SDS méretű, 1.875 hüvelykes furatátmérő, sekély kulcshorony | AA2PXP 10Y304 SDS178SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€62.52
TB WOODS SDS58 QD persely, acél, SDS méretű, 0.625 hüvelykes furatátmérő, szabványos kulcshorony | AA2PXQ 10Y305 SDS58SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€46.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS QT1716 QD persely, acél, QT méretű, 1.4375 hüvelykes furatátmérő, sekély kulcshorony, fordított rögzítés
€26.92 /Mértékegység