TB WOODS 96L050 Timing Belt Sprocket, Cast Iron, 3.38 inch Hub Dia., 0.5 inch Belt Width | AK6EML

TB WOODS 96L050 fogasszíj lánckerék, öntöttvas, 3.38 hüvelykes agy átmérő, 0.5 hüvelyk szíj szélesség

Tétel: AK6EML Modell: 96L050
€365.58 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLánckerék
Öv szélessége1 / 2 "
Furat típusaGyorsan válassza le a perselyt
perselySD
E méret0.88 "
L méret1.81 "
M méret0.19 "
Arc szélessége1 1 / 4 "
Hub Dia.3.38 "
Agy hossza1 1 / 4 "
Hub helye-0.25 "
Tehetetlenség WR1.21 font négyzetméter ft.
Belül Dia.10.47 "
AnyagÖntöttvas
Max. FORDULAT2190 RPM
Fogak száma96
Dia kívül.11.43 "
Hangmagasság3 / 8 "
Pitch Dia.11.459 "
RPM magas2,190RPM
Súly9.6 lbs.

Termékváltozatok

TermékekModellHub helyeÖv szélességeFurat típusaTehetetlenség WRBelül Dia.AnyagMax. FORDULATFogak számaÁr
TB WOODS 80XL037 fogasszíj lánckerék, neoprén, 0.38 hüvelykes szíj szélesség, 0.2 hüvelyk osztás | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neoprén-40€6.58
ajánlatkérés
TB WOODS 90XL037 fogasszíj lánckerék, neoprén, 0.38 hüvelykes szíj szélesség, 0.2 hüvelyk osztás | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neoprén-45€6.72
ajánlatkérés
TB WOODS 120XL037 vezérműszíj lánckerék, neoprén, 0.38 hüvelykes szíj szélesség, 0.2 hüvelyk osztás | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neoprén-60€7.28
ajánlatkérés
TB WOODS 150XL037 fogasszíj lánckerék, neoprén, 0.38 hüvelykes szíj szélesség, 0.2 hüvelyk osztás | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neoprén-75€7.84
ajánlatkérés
TB WOODS 200XL037 fogasszíj lánckerék, neoprén, 0.38 hüvelykes szíj szélesség, 0.2 hüvelyk osztás | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neoprén-100€8.96
ajánlatkérés
TB WOODS 220XL037 fogasszíj lánckerék, neoprén, 0.38 hüvelykes szíj szélesség, 0.2 hüvelyk osztás | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neoprén-110€9.38
ajánlatkérés
TB WOODS 210L050 fogasszíj lánckerék, neoprén, 0.5 hüvelykes szíj szélesség, 0.375 hüvelyk emelkedés | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neoprén-56€15.40
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 96L050 fogasszíj lánckerék, öntöttvas, 3.38 hüvelykes agy átmérő, 0.5 hüvelyk szíj szélesség
€365.58 /Mértékegység