TB WOODS 8S48MM Sure-Flex Type S BTS Flange, High Strength Cast Iron, 8 Size, 48mm Bore Dia. | AK3ZTL

TB WOODS 8S48MM Sure-Flex Type S BTS karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 8 méretű, 48 mm furatátmérő.

Cikkszám: AK3ZTL Modell: 8S48MM
€133.45 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarima
Fura Dia.48 mm
Térfogatméret48 mm
Fúrástolerancia+0.025 mm és +0.05 mm között
Furat típusaKész a Keyway-vel
Alkatrész WR0.1041 font négyzetméter ft.
Csatlakozó mérete8
Karima hossza23mm
KerékagyTengelyagy
Hub Dia.83 mm
Agy hossza19mm
Kulcsülés mérete (hüvelykben)14mm x 3.8mm
Hossz a furaton keresztül53mm
AnyagNagy szilárdságú öntöttvas
Max. Szögrés eltolódása2.39 mm
Max. Szögeltolódás1 fok
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.51 mm
Max. FORDULAT4500 rpm
Dia kívül.138 mm
A termék típusaSure-Flex S típusú BTS karima
Névleges nyomaték1475 lb.-in.
Állítsa be a csavar távolságát12 mm
Állítsa be a csavar méretétM10 x 1.50
Beállítani a csavartM10 x 1.5
Szettcsavar hossza10mm
Setscrew helyeEgy KS felett és @ 90 fok
Csavaros nyomaték követelmény31 Nm
SF Hub hossza19 mm
Méret8
Nyomaték1028 Nm
Súly4.5 font.

Termékváltozatok

TermékekModellHub Dia.Fura Dia.TérfogatméretAgy hosszaHossz a furaton keresztülAnyagMax. Szögrés eltolódásaMax. Párhuzamos eltérés (in.)Ár
TB WOODS 9S158 Sure-Flex Type S BTS karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 9 méretű, 1.625 hüvelykes furatátm. | AG3DWB 32ZR59 9S1583 5 / 8 "1-5 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Nagy szilárdságú öntöttvas0.109 "0.025 "€208.51
TB WOODS 9S134 Sure-Flex Type S BTS karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 9 méretű, 1.75 hüvelykes furatátmérő. | AG3DWC 32ZR60 9S1343 5 / 8 "1-3 / 4 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Nagy szilárdságú öntöttvas0.109 "0.025 "€207.85
TB WOODS 9S178 Sure-Flex Type S BTS karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 9 méretű, 1.875 hüvelykes furatátm. | AG3DWD 32ZR61 9S1783 5 / 8 "1-7 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Nagy szilárdságú öntöttvas0.109 "0.025 "€188.97
TB WOODS 9S2 Sure-Flex Type S BTS karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 9 méretű, 2 hüvelykes furatátm. | AG3DWE 32ZR62 9S23 5 / 8 "2"2"25 / 32 "2.40625 "Nagy szilárdságú öntöttvas0.109 "0.025 "€194.56
TB WOODS 9S218 Sure-Flex Type S BTS karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 9 méretű, 2.125 hüvelykes furatátmérő. | AG3DWF 32ZR63 9S2183 5 / 8 "2-1 / 8 "2 mm25 / 32 "2.40625 "Nagy szilárdságú öntöttvas0.109 "0.025 "€205.82
TB WOODS 7SMPB Sure-Flex Type S BTS karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 7 méretű, 0.625 hüvelykes furatátm. | AG3EGA 32ZR34 7SMPB2 13 / 16 "5 / 8 "5 / 8 "1"1.84375 "Nagy szilárdságú öntöttvas0.081 "0.02 "€103.20
TB WOODS 7S78 Sure-Flex Type S BTS karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 7 méretű, 0.875 hüvelykes furatátm. | AG3EGB 32ZR35 7S782 13 / 16 "7 / 8 "7 / 8 "1"1.84375 "Nagy szilárdságú öntöttvas0.081 "0.02 "€104.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 8S48MM Sure-Flex Type S BTS karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 8 méretű, 48 mm furatátmérő.
€133.45 /Mértékegység