Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS 4SC3578 Tengelycsatlakozás 1.08 Furathossz Típus-sc | AG3EHX 32ZR83

TB WOODS 4SC3578 Tengelytengelykapcsoló 1.08 Furathossz típus-sc

Raktáron
Tétel: AG3EHX Modell: 4SC3578Kereszthivatkozás: 32ZR83
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
€95.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételS-Flex tengelykapcsoló
TestnevelésType-SC távtartó agy
Fura Dia.7 / 8 "
Persely szükségesEgyik sem
Csatlakozó mérete4
Magasság1.063 "
Hub Dia.1.063 "
IdeálisAlkalmazások motorokban, szivattyúkban, kompresszorokban, fúvókban, keverőkben és szállítószalagokban
Kulcsülés mérete (hüvelykben)3/16 x 3/32
Hossz a furaton keresztül1.08 "
AnyagSzinterezett acél
Max. Szögeltolódás1 fok EPDM / neoprén hüvelyekkel és 1/4 fok Hytrel hüvelyekkel
Max. FORDULAT7600
Dia kívül.1.063 "
Setscrew helyeAz egyik a Keyway felett
Szélesség568944 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8483608000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 4SC3578 Tengelytengelykapcsoló 1.08 Furathossz típus-sc
€95.95 /Mértékegység