TB WOODS 2VP68118 Ékszíjtárcsa 1-1/8 Változtatható emelkedés 6.55 Külső átmérő vas | AF2ABJ 6PFH6

TB WOODS 2VP68118 Ékszíj tárcsa 1-1/8 Változtatható dőlésszögű 6.55 Külső átmérő vas

Raktáron
Tétel: AF2ABJ Típus: 2VP68118Kereszthivatkozás: 6PFH6

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€432.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVáltoztatható sávú ékszíjtárcsa
3L övmagasság átmérő.5.07 "hogy 6.02"
4L, A vagy AX övmagasság átmérő.5.37 "hogy 6.55"
4LA vagy A övmagasság átmérője.5.37 "hogy 6.55"
5L, B vagy BX övmagasság átmérő.5.81 "hogy 6.61"
5V övmagasság átmérő6.16 "hogy 6.96"
Fura Dia.1.125 "
Furat típusaFix furat
Persely szükségesEgyik sem
ÉpítésSzilárd
Illeszkedik a tengely átmérőjéhez.1.125 "
Ipari szám2VP68118
Kulcsméret0.250 "x 0.125"
AnyagÖntöttvas
Barázdák száma2
Dia kívül.6.55 "
A csavart tartalmazzaIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.796
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)18.54
Hajószélesség (cm)18.29
HS-kód8483509040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.4L, A vagy AX övmagasság átmérő.4LA vagy A övmagasság átmérője.5L, B vagy BX övmagasság átmérő.Fura Dia.Illeszkedik a tengely átmérőjéhez.Ipari számKulcsméretÁr
TB WOODS 2VP3634 Ékszíjtárcsa 3/4 Változtatható emelkedés 3.35 Külső átmérő vas | AE6PTJ 5UHW6 2VP36343.35 "2.88 "hogy 3.35"2.88 "hogy 3.35"3.13 "hogy 3.41"3 / 4 "3 / 4 "2VP36340.187 "x 0.093"€189.78
TB WOODS 2VP3658 Ékszíjtárcsa 5/8 Változtatható emelkedés 3.35 Külső átmérő vas | AE6PTK 5UHW7 2VP36583.35 "2.88 "hogy 3.35"2.88 "hogy 3.35"3.13 "hogy 3.41"5 / 8 "5 / 8 "2VP36580.187 "x 0.093"€188.93
TB WOODS 2VP3678 Ékszíjtárcsa 7/8 Változtatható emelkedés 3.35 Külső átmérő vas | AE6PTL 5UHW8 2VP36783.35 "2.88 "hogy 3.35"2.88 "hogy 3.35"3.13 "hogy 3.41"7 / 8 "7 / 8 "2VP36780.187 "x 0.093"€185.54
TB WOODS 2VP421 ékszíj szíjtárcsa 1 Változtatható emelkedés 3.95 Külső átmérő vas | AE6PTM 5UHW9 2VP4213.95 "2.81 "hogy 3.95"2.81 "hogy 3.95"3.18 "hogy 4.01"1"1"2VP4210.250 "x 0.125"€203.47
TB WOODS 2VP42118 Ékszíjtárcsa 1-1/8 Változtatható emelkedés 3.95 Külső átmérő vas | AE6PTN 5UHX0 2VP421183.95 "2.81 "hogy 3.95"2.81 "hogy 3.95"3.18 "hogy 4.01"1.125 "1.125 "2VP421180.250 "x 0.125"€203.47
TB WOODS 2VP4258 Ékszíjtárcsa 5/8 Változtatható emelkedés 3.95 Külső átmérő vas | AE6PTP 5UHX1 2VP42583.95 "2.81 "hogy 3.95"2.81 "hogy 3.95"3.18 "hogy 4.01"5 / 8 "5 / 8 "2VP42580.187 "x 0.093"€203.47
TB WOODS 2VP4278 Ékszíjtárcsa 7/8 Változtatható emelkedés 3.95 Külső átmérő vas | AE6PTQ 5UHX2 2VP42783.95 "2.81 "hogy 3.95"2.81 "hogy 3.95"3.18 "hogy 4.01"7 / 8 "7 / 8 "2VP42780.187 "x 0.093"€203.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 2VP68118 Ékszíj tárcsa 1-1/8 Változtatható dőlésszögű 6.55 Külső átmérő vas
€432.27 /Mértékegység