Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS 1VP3478 Ékszíjtárcsa 7/8 Változtatható emelkedés 3.15 Külső átmérő vas | AE6PQL 5UHR2

TB WOODS 1VP3478 Ékszíjtárcsa 7/8 Változtatható osztású 3.15 Külső átmérőjű vas

Raktáron
Tétel: AE6PQL Típus: 1VP3478Kereszthivatkozás: 5UHR2

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€78.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVáltoztatható sávú ékszíjtárcsa
3L övmagasság átmérő.2.06 "hogy 2.92"
4L, A vagy AX övmagasság átmérő.2.41 "hogy 3.13"
4LA vagy A övmagasság átmérője.2.41 "hogy 3.13"
5L, B vagy BX övmagasság átmérő.2.77 "hogy 3.19"
Fura Dia.7 / 8 "
Furat típusaFix furat
Persely szükségesEgyik sem
ÉpítésSzilárd
Illeszkedik a tengely átmérőjéhez.7 / 8 "
Ipari szám1VP3478
Kulcsméret0.187 "x 0.093"
AnyagÖntöttvas
Barázdák száma1
Dia kívül.3.15 "
A csavart tartalmazzaIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8483509040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.4L, A vagy AX övmagasság átmérő.4LA vagy A övmagasság átmérője.5L, B vagy BX övmagasság átmérő.Fura Dia.Illeszkedik a tengely átmérőjéhez.Ipari számKulcsméretÁr
TB WOODS 1VP2512 ékszíjtárcsa 1/2 változó emelkedésű 2.58 külső átmérő vas | AE6PQD 5UHP5 1VP25122.58 "---1 / 2 "1 / 2 "1VP2512Nincs Keyway€64.19
TB WOODS 1VP2558 Ékszíjtárcsa 5/8 Változtatható emelkedés 2.58 Külső átmérő vas | AE6PQE 5UHP6 1VP25582.58 "---5 / 8 "5 / 8 "1VP25580.187 "x 0.093"€64.19
TB WOODS 1VP3012 Ékszíjtárcsa 1/2 Változtatható emelkedés 2.83 Külső átmérő vas | AE6PQF 5UHP7 1VP30122.83 "---1 / 2 "1 / 2 "1VP3012Nincs Keyway€64.23
TB WOODS 1VP3058 Ékszíjtárcsa 5/8 Változtatható emelkedés 2.83 Külső átmérő vas | AE6PQG 5UHP8 1VP30582.83 "---5 / 8 "5 / 8 "1VP30580.187 "x 0.093"€64.23
TB WOODS 1VP3412 ékszíjtárcsa 1/2 változó emelkedésű 3.15 külső átmérő vas | AE6PQH 5UHP9 1VP34123.15 "2.41 "hogy 3.13"2.41 "hogy 3.13"2.77 "hogy 3.19"1 / 2 "1 / 2 "1VP3412Nincs Keyway€78.67
TB WOODS 1VP3434 Ékszíjtárcsa 3/4 Változtatható emelkedés 3.15 Külső átmérő vas | AE6PQJ 5UHR0 1VP34343.15 "2.41 "hogy 3.13"2.41 "hogy 3.13"2.77 "hogy 3.19"3 / 4 "3 / 4 "1VP34340.187 "x 0.093"€78.67
TB WOODS 1VP3458 Ékszíjtárcsa 5/8 Változtatható emelkedés 3.15 Külső átmérő vas | AE6PQK 5UHR1 1VP34583.15 "2.41 "hogy 3.13"2.41 "hogy 3.13"2.77 "hogy 3.19"5 / 8 "5 / 8 "1VP34580.187 "x 0.093"€78.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 1VP3478 Ékszíjtárcsa 7/8 Változtatható osztású 3.15 Külső átmérőjű vas
€78.67 /Mértékegység