TB WOODS 12S70MM Sure-Flex Type S BTS Flange, High Strength Cast Iron, 12 Size, 70mm Bore Dia. | BB4ERA

TB WOODS 12S70MM Sure-Flex Type S BTS karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 12 méretű, 70 mm furatátmérő.

Raktáron
Tétel: BB4ERA Modell: 12S70MM

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€311.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarima
Fura Dia.70 mm
Térfogatméret70 mm
Fúrástolerancia+0.03 mm és +0.06 mm között
Furat típusaKész a Keyway-vel
Alkatrész WR1.9867 font négyzetméter ft.
Csatlakozó mérete12
Karima hossza43mm
KerékagyTengelyagy
Hub Dia.146 mm
Agy hossza40mm
Kulcsülés mérete (hüvelykben)20mm x 4.9mm
Hossz a furaton keresztül102mm
AnyagNagy szilárdságú öntöttvas
Max. Szögrés eltolódása4.44 mm
Max. Szögeltolódás1 fok
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.81 mm
Max. FORDULAT2800 mm
Dia kívül.255 mm
A termék típusaSure-Flex S típusú BTS karima
Névleges nyomaték9360 lb.-in.
Állítsa be a csavar távolságát22 mm
Állítsa be a csavar méretétM12 x 1.75
Beállítani a csavartM12 x 1.75
Szettcsavar hossza12mm
Setscrew helyeEgy KS felett és @ 90 fok
Csavaros nyomaték követelmény68 Nm
SF Hub hossza40 mm
Méret12 "
Nyomaték1028 Nm
NyomatéktartományLO107015
Súly31.8 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.97

Termékváltozatok

TermékekModellHub Dia.Fura Dia.TérfogatméretAgy hosszaHossz a furaton keresztülAnyagMax. Szögrés eltolódásaMax. Párhuzamos eltérés (in.)Ár
TB WOODS 9S158 Sure-Flex Type S BTS karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 9 méretű, 1.625 hüvelykes furatátm. | AG3DWB 32ZR59 9S1583 5 / 8 "1-5 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Nagy szilárdságú öntöttvas0.109 "0.025 "€208.51
TB WOODS 9S134 Sure-Flex Type S BTS karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 9 méretű, 1.75 hüvelykes furatátmérő. | AG3DWC 32ZR60 9S1343 5 / 8 "1-3 / 4 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Nagy szilárdságú öntöttvas0.109 "0.025 "€207.85
TB WOODS 9S178 Sure-Flex Type S BTS karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 9 méretű, 1.875 hüvelykes furatátm. | AG3DWD 32ZR61 9S1783 5 / 8 "1-7 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Nagy szilárdságú öntöttvas0.109 "0.025 "€188.97
TB WOODS 9S2 Sure-Flex Type S BTS karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 9 méretű, 2 hüvelykes furatátm. | AG3DWE 32ZR62 9S23 5 / 8 "2"2"25 / 32 "2.40625 "Nagy szilárdságú öntöttvas0.109 "0.025 "€194.56
TB WOODS 9S218 Sure-Flex Type S BTS karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 9 méretű, 2.125 hüvelykes furatátmérő. | AG3DWF 32ZR63 9S2183 5 / 8 "2-1 / 8 "2 mm25 / 32 "2.40625 "Nagy szilárdságú öntöttvas0.109 "0.025 "€205.82
TB WOODS 7SMPB Sure-Flex Type S BTS karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 7 méretű, 0.625 hüvelykes furatátm. | AG3EGA 32ZR34 7SMPB2 13 / 16 "5 / 8 "5 / 8 "1"1.84375 "Nagy szilárdságú öntöttvas0.081 "0.02 "€103.20
TB WOODS 7S78 Sure-Flex Type S BTS karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 7 méretű, 0.875 hüvelykes furatátm. | AG3EGB 32ZR35 7S782 13 / 16 "7 / 8 "7 / 8 "1"1.84375 "Nagy szilárdságú öntöttvas0.081 "0.02 "€104.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 12S70MM Sure-Flex Type S BTS karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 12 méretű, 70 mm furatátmérő.
€311.25 /Mértékegység