Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS 1130G rács, 1130-as méret, 6 hüvelyk max. Furat, 176129 lb.-in. Nyomaték | BB4CJK

TB WOODS 1130 G rács, 1130 méret, 6 hüvelyk max. Furat, 176129 lb.-in. Nyomaték

Raktáron
Tétel: BB4CJK Modell: 1130G

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€2,450.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRács
Csatlakozó mérete1130
Rés1 / 4 "
AnyagNagy szakítószilárdságú ötvözött acél
Max. Furat6"
A termék típusaRács
Névleges nyomaték176129 lb.-in.
Méret1130
Súly10 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.545

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteRésMax. FuratMéretSúlyÁr
TB WOODS 1070G rács, nagy szakítószilárdságú ötvözött acél, 2.5 hüvelyk, max. Furat, 1070 Méret, 8798 lb.-in. Nyomaték | AM3LYT 1070G10700.13 "2 1 / 2 "10701.1 font.€342.26
ajánlatkérés
TB WOODS 1030G rács, nagy szakítószilárdságú ötvözött acél, 1.375 hüvelyk, max. Furat, 1030 Méret, 1319 lb.-in. Nyomaték | BB4YEV 1030G10300.13 "1 3 / 8 "10300.5 font.€151.02
TB WOODS 1020G rács, nagy szakítószilárdságú ötvözött acél, 1.125 hüvelyk, max. Furat, 1020 méretű, 460 lb.-in. Nyomaték | BB6CYM 1020G10200.13 "1 1 / 8 "10200.5 font.€123.54
TB WOODS 1110G rács, 1110 méret, 4.5 hüvelyk max. Furat, 82489 lb.-in. Nyomaték | BB6DUP 1110G11100.19 "4 1 / 2 "11105.1 lbs.€1,212.52
TB WOODS 1060G rács, 1060 méret, 2.125 hüvelyk max. Furat, 6054 lb.-in. Nyomaték | BB6URH 1060G10600.13 "2 1 / 8 "10601 font.€299.89
TB WOODS 1080G rács, nagy szakítószilárdságú ötvözött acél, 3 hüvelyk, max. Furat, 1080 méretű, 18144 lb.-in. Nyomaték | BB7AJF 1080G10800.13 "3"10802.5 font.€534.34
TB WOODS 1040G rács, nagy szakítószilárdságú ötvözött acél, 1.625 hüvelyk, max. Furat, 1040 Méret, 2204 lb.-in. Nyomaték | BB7GPN 1040G10400.13 "1 5 / 8 "10400.5 font.€178.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 1130 G rács, 1130 méret, 6 hüvelyk max. Furat, 176129 lb.-in. Nyomaték
€2,450.38 /Mértékegység