TB WOODS 10S114 Sure-Flex Type S BTS Flange, High Strength Cast Iron, 10 Size, 1.25 inch Bore Dia. | AK3ZVD

TB WOODS 10S114 Sure-Flex Type S BTS karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 10 méretű, 1.25 hüvelykes furatátmérő.

Tétel: AK3ZVD Modell: 10S114
€171.35 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarima
Fura Dia.1-1 / 4 "
Térfogatméret1 mm
Fúrástolerancia+0.0005" - +0.0015"
Furat típusaKész a Keyway-vel
Alkatrész WR0.4865 font négyzetméter ft.
Csatlakozó mérete10
Karima hossza1.21875 "
KerékagyTengelyagy
Hub Dia.4 3 / 8 "
Agy hossza13 / 16 "
Kulcsülés mérete (hüvelykben)1 / 4 "x 1 / 8"
Hossz a furaton keresztül2.71875 "
AnyagNagy szilárdságú öntöttvas
Max. Szögrés eltolódása0.128 "
Max. Szögeltolódás1 fok
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.025 "
Max. FORDULAT3600 rpm
Dia kívül.1 1 / 2 "
A termék típusaSure-Flex S típusú BTS karima
Névleges nyomaték3735 lb.-in.
Állítsa be a csavar távolságát7 / 16 "
Állítsa be a csavar méretét3 / 8-16 UNC
Beállítani a csavart3 / 8-16 UNC
Szettcsavar hossza1 1 / 4 "
Setscrew helyeEgy KS felett és @ 90 fok
Csavaros nyomaték követelmény23 lb.-in.
SF Hub hossza13 / 16 "
Méret10
Nyomaték1028 Nm
NyomatéktartományLO107013
Súly10.5 lbs.

Termékváltozatok

TermékekModellHub Dia.Fura Dia.TérfogatméretAgy hosszaHossz a furaton keresztülAnyagMax. Szögrés eltolódásaMax. Párhuzamos eltérés (in.)Ár
TB WOODS 9S158 Sure-Flex Type S BTS karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 9 méretű, 1.625 hüvelykes furatátm. | AG3DWB 32ZR59 9S1583 5 / 8 "1-5 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Nagy szilárdságú öntöttvas0.109 "0.025 "€234.18
TB WOODS 9S134 Sure-Flex Type S BTS karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 9 méretű, 1.75 hüvelykes furatátmérő. | AG3DWC 32ZR60 9S1343 5 / 8 "1-3 / 4 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Nagy szilárdságú öntöttvas0.109 "0.025 "€233.46
TB WOODS 9S178 Sure-Flex Type S BTS karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 9 méretű, 1.875 hüvelykes furatátm. | AG3DWD 32ZR61 9S1783 5 / 8 "1-7 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Nagy szilárdságú öntöttvas0.109 "0.025 "€208.93
TB WOODS 9S2 Sure-Flex Type S BTS karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 9 méretű, 2 hüvelykes furatátm. | AG3DWE 32ZR62 9S23 5 / 8 "2"2"25 / 32 "2.40625 "Nagy szilárdságú öntöttvas0.109 "0.025 "€215.11
TB WOODS 9S218 Sure-Flex Type S BTS karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 9 méretű, 2.125 hüvelykes furatátmérő. | AG3DWF 32ZR63 9S2183 5 / 8 "2-1 / 8 "2 mm25 / 32 "2.40625 "Nagy szilárdságú öntöttvas0.109 "0.025 "€231.18
TB WOODS 7SMPB Sure-Flex Type S BTS karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 7 méretű, 0.625 hüvelykes furatátm. | AG3EGA 32ZR34 7SMPB2 13 / 16 "5 / 8 "5 / 8 "1"1.84375 "Nagy szilárdságú öntöttvas0.081 "0.02 "€114.09
TB WOODS 7S78 Sure-Flex Type S BTS karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 7 méretű, 0.875 hüvelykes furatátm. | AG3EGB 32ZR35 7S782 13 / 16 "7 / 8 "7 / 8 "1"1.84375 "Nagy szilárdságú öntöttvas0.081 "0.02 "€117.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 10S114 Sure-Flex Type S BTS karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 10 méretű, 1.25 hüvelykes furatátmérő.
€171.35 /Mértékegység