Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS 1060T20AK függőleges tartozékkészlet, 1060-as méret, 2.125 hüvelyk, max. Furat, 6054 lb.-in. Nyomaték | BB8JMM

TB WOODS 1060T20AK függőleges tartozékkészlet, 1060-es méret, 2.125 hüvelyk, max. Furat, 6054 lb.-in. Nyomaték

Raktáron
Tétel: BB8JMM Típus: 1060T20AK
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
€427.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiegészítő készlet
Csatlakozás teljes hossza5.12 "
Csatlakozó mérete1060
Csatlakozósúly15 lbs.
Csatlakozó súly (font)15.0 lbs
Csatlakozó WR34 font négyzetméter ft.
Borító külső átmérője6.38 "
Fedél szélessége1.27 "
F méret4.33 "
H méret0.51 "
M méret2.52 "
Rés0.13 "
HP besorolás @ 100 RPM9.6 hp
AnyagRács, acél burkolat, tömítések, tömítés, vasalat
Max. Furat2 1 / 8 "
Max. FORDULAT6000 rpm
Teljes hossz5.12 "
A termék típusaFüggőleges tartozék készlet
Névleges nyomaték6054 lb.-in.
Méret1060
Súly3.9 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.755

Termék részletek:

    • Rács, acél burkolat, tömítések, tömítés, hardver

Termékváltozatok

TermékekModellH méretCsatlakozás teljes hosszaCsatlakozó méreteM méretRésMax. FuratMax. FORDULATTeljes hosszÁr
TB WOODS 1070T20AK függőleges tartozékkészlet, 1070-es méret, 2.5 hüvelyk, max. Furat, 8798 lb.-in. Nyomaték | AM3LYV 1070T20AK0.51 "6.14 "10702.64 "0.13 "2 1 / 2 "5500 RPM-€712.74
ajánlatkérés
TB WOODS 1090T20AK függőleges tartozékkészlet, 1090-es méret, 3.5 hüvelyk, max. Furat, 33013 lb.-in. Nyomaték | AM3LYZ 1090T20AK0.51 "7.87 "10903.78 "0.13 "3 1 / 2 "4000 RPM7.87 "€1,187.07
ajánlatkérés
TB WOODS 1030T20AK függőleges tartozékkészlet, 1030-as méret, 1.375 hüvelyk, max. Furat, 1319 lb.-in. Nyomaték | BB3PCK 1030T20AK0.37 "3.86 "10301.89 "0.13 "1 3 / 8 "6000 rpm-€277.89
TB WOODS 1140T20AK függőleges tartozékkészlet, 1140-es méret, 7.25 hüvelyk, max. Furat, 253130 lb.-in. Nyomaték | BB4EQY 1140T20AK0.87 "14.76 "11406.14 "1 / 4 "7 1 / 4 "2200 rpm-€4,353.27
TB WOODS 1040T20AK függőleges tartozékkészlet, 1040-es méret, 1.625 hüvelyk, max. Furat, 2204 lb.-in. Nyomaték | BB4XER 1040T20AK0.37 "4.13 "10402.01 "0.13 "1 5 / 8 "6000 rpm4.13 "€307.59
TB WOODS 1130T20AK függőleges tartozékkészlet, 1130-as méret, 6 hüvelyk, max. Furat, 176129 lb.-in. Nyomaték | BB4XEU 1130T20AK0.87 "12.99 "11305.79 "1 / 4 "6"2400 rpm12.99 "€3,024.81
TB WOODS 1020T20AK függőleges tartozékkészlet, 1020-as méret, 1.125 hüvelyk, max. Furat, 460 lb.-in. Nyomaték | BB6MLJ 1020T20AK0.37 "3.86 "10201.89 "0.13 "1 1 / 8 "6000 rpm3.86 "€231.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 1060T20AK függőleges tartozékkészlet, 1060-es méret, 2.125 hüvelyk, max. Furat, 6054 lb.-in. Nyomaték
€427.28 /Mértékegység