Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS 1040T20PKT Hardware Packet, 1040 Size, 1.625 inch Max. Bore, 2204 lbs.-in. Torque, 6000 rpm | BB6PLU

TB WOODS 1040T20PKT hardvercsomag, 1040-es méret, 1.625 hüvelyk, max. Furat, 2204 lb.-in. Nyomaték, 6000 ford./perc

Raktáron
Tétel: BB6PLU Modell: 1040T20PKT
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
€97.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHardvercsomag
Csatlakozó mérete1040
Csatlakozósúly6.6 lbs.
Csatlakozó WR9.2 font négyzetméter ft.
Rés0.13 "
AnyagTömítések, tömítések, vasalat
Max. Furat1 5 / 8 "
Max. FORDULAT6000 rpm
Névleges nyomaték2204 lb.-in.
Méret1040
Súly0.2 lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09

Termékváltozatok

TermékekModellSúlyCsatlakozó méreteCsatlakozósúlyCsatlakozó WRRésMax. FuratMax. FORDULATMéretÁr
TB WOODS 1090T20PKT hardvercsomag, 1090-es méret, 3.5 hüvelyk, max. Furat, 33013 lb.-in. Nyomaték, 4000 ford./perc | AM3LZC 1090T20PKT0.4 lbs.109052 lbs.246 font négyzetméter ft.0.13 "3 1 / 2 "4000 RPM1090€180.29
ajánlatkérés
TB WOODS 1110T10PKT hardvercsomag, 1110-es méret, 4.5 hüvelyk, max. Furat, 82489 lb.-in. Nyomaték, 2250 ford./perc | AM3LZG 1110T10PKT0.6 lbs.1110118 lbs.923 font négyzetméter ft.0.19 "4 1 / 2 "2250 RPM1110€148.09
ajánlatkérés
TB WOODS 1070T10PKT hardvercsomag, 1070-es méret, 2.5 hüvelyk, max. Furat, 8798 lb.-in. Nyomaték, 4125 ford./perc | AM4CLT 1070T10PKT0.2 lbs.107022 lbs.62 font négyzetméter ft.0.13 "2 1 / 2 "4125 RPM1070€61.17
ajánlatkérés
TB WOODS 1100T10PKT hardvercsomag, 1100-as méret, 4 hüvelyk, max. Furat, 55582 lb.-in. Nyomaték, 2440 ford./perc | BB2TTN 1100T10PKT0.6 lbs.110091 lbs.615 font négyzetméter ft.0.19 "4"2440 RPM1100€110.88
TB WOODS 1080T10PKT hardvercsomag, 1080-as méret, 3 hüvelyk, max. Furat, 18144 lb.-in. Nyomaték, 3600 ford./perc | BB3HPG 1080T10PKT0.3 font.108039 lbs.154 font négyzetméter ft.0.13 "3"3600 rpm1080€78.29
TB WOODS 1050T20PKT hardvercsomag, 1050-es méret, 1.875 hüvelyk, max. Furat, 3850 lb.-in. Nyomaték, 6000 ford./perc | BB3JJR 1050T20PKT0.3 font.105011 lbs.22 font négyzetméter ft.0.13 "1 7 / 8 "6000 rpm1050€97.32
TB WOODS 1030T20PKT hardvercsomag, 1030-as méret, 1.375 hüvelyk, max. Furat, 1319 lb.-in. Nyomaték, 6000 ford./perc | BB3TTQ 1030T20PKT0.1 lbs.10304.9 lbs.6.2 font négyzetméter ft.0.13 "1 3 / 8 "6000 rpm1030€89.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 1040T20PKT hardvercsomag, 1040-es méret, 1.625 hüvelyk, max. Furat, 2204 lb.-in. Nyomaték, 6000 ford./perc
€97.32 /Mértékegység