Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TAYLOR 9527 Ir hőmérő -67 - 428f LCD kijelző | AG4YMT 35HV21

TAYLOR 9527 Ir hőmérő -67 - 428f LCD kijelző

Raktáron
Tétel: AG4YMT Típus: 9527Kereszthivatkozás: 35HV21
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
€107.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételinfravörös hőmérő
Pontosság+ / - 0.10%
Riasztó és kamerák üzemeltetésére, biztonsági szolgálat igénybe vételéreNem
Akkumulátor típusCR2032
Kalibrációs tanúsítványNem
AdatmegőrzésNem
AdatnaplózásNem
kijelzőLCD
Kibocsátás0.95 Javítva
Fókuszpont méret és távolság6:1
Lézeres látásIgen
Memory designNem
Üzemi hőm. Hatótávolság-5 foktól 156 fokig F
IsmétlésiIgen
Felbontás0.1 fok F / 0.1 fok C
Válaszidő500 ms.
Spektrális válaszNem
Temp. Hatótávolság-67 foktól 428 fokig
ravaszIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.15
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)19.81
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód9025198080

Termék részletek:

    • Riasztás jelzése (nem)
    • Különleges jellemzők: Költségtakarékosság, Kompakt méret

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságAkkumulátor típusÜzemi hőm. HatótávolságVálaszidőTemp. HatótávolságÁr
TAYLOR 9523 Ir hőmérő -49 - 752f | AA6LJP 14F320 9523+/- 2 fok F / +/- 1 fok C(2) AAA32 foktól 122 fokig F, 0 foktól 50 fokig C0.5 sec.-49 foktól 752 fokig F€135.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TAYLOR 9527 Ir hőmérő -67 - 428f LCD kijelző
€107.15 /Mértékegység