Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TAPMATIC 17075 menetfúró fej 3/4-16 2000 RPM #10-3/4-16 | AC4EDC 2ZCN6

TAPMATIC 17075 Menetfúró fej 3/4-16 2000 RPM #10-3/4-16

Raktáron
Tétel: AC4EDC Típus: 17075Kereszthivatkozás: 2ZCN6

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€2,146.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKopogtató fej
Collet sorozatGumi Flex Rx70
Max. FORDULAT750
Szerelje3 / 4-16
típusIrányváltó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)4.45
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.21
HS-kód8466100130
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kapacitás 1010 enyhe acélból (# 10-3 / 4 "-16)
    • Önadagolás (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellCollet sorozatMax. FORDULATSzereljetípusÁr
TAPMATIC 13006 menetfúró fej #6 csukló 2000 ford/perc #0-1/4 sapka | AC4DXH 2ZAW6 13006Gumi Flex Rx302000# 6 JTIrányváltó€1,148.57
TAPMATIC 4310111 Menetcsatlakozó Sft10 # 2- # 10-32 | AC4DXV 2ZAZ1 4310111ER1120001 "SSszinkronizált€1,152.59
TAPMATIC 4350120 Menetfúró tartozék Sft50 #8-1/2 In-20 | AC4DXW 2ZAZ3 4350120ER2020001 "SSszinkronizált€1,023.56
TAPMATIC 13050 menetfúró fej 1/2-20 2000 ford/perc #0-1/4 sapka | AC4ECT 2ZCK6 13050Gumi Flex Rx3020001 / 2-20Irányváltó€1,164.50
TAPMATIC 13062 Menetes fej 5 / 8-16 2000 ford / perc # 0-1 / 4 sapka | AC4ECU 2ZCK8 13062Gumi Flex Rx3020005 / 8-16Irányváltó€1,162.82
TAPMATIC 15006 menetfúró fej #6 csukló 2000 rpm #6-1/2 sapka | AC4ECV 2ZCL1 15006Gumi Flex Rx501500# 6 JTIrányváltó€1,498.31
TAPMATIC 15033 menetfúró fej #33 csukló 2000 RPM #6-1/2 sapka | AC4ECW 2ZCL3 15033Gumi Flex Rx501500# 33 JTIrányváltó€1,541.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TAPMATIC 17075 Menetfúró fej 3/4-16 2000 RPM #10-3/4-16
€2,146.16 /Mértékegység