TAP MAGIC 70640T vágóolaj, 5 gal. Tartályméret, Vödör, Sötét Folyadék | CD6ZZU 12N693

TAP MAGIC 70640T vágóolaj, 5 gal. Tartályméret, Vödör, Sötét Folyadék

Raktáron
Tétel: CD6ZZU Modell: 70640TKereszthivatkozás: 12N693

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€979.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágóolaj
Kapacitás5 gal.
konténer típusvödör
típusFolyadék

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.2525
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)38.1
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Tap Magic Xtra-Thick egy nagy viszkozitású vágófolyadék, amely legfeljebb 45 Rockwell keménységű fémek (például inconel, rozsdamentes acél és titán) vágására alkalmas. Ez a mézszerű folyadék elősegíti a tapadást, ami azt jelenti, hogy a folyadék a szerszámmal együtt marad a nehéz anyagok mély lyukak vágásához. 12 oz aeroszolos változatban (Xtra-Foamy) is kapható rendkívül kemény fémek, például magas nikkeltartalmú ötvözetek vágásához.

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitáskonténer típusÁr
TAP MAGIC 70016T vágóolaj, 16 oz. Tartály mérete, kinyomható palack, sötét folyadék | CD6ZZR 1MCU3 70016T16 oz.Műanyag palack€35.53
TAP MAGIC 70128T vágóolaj, 1 gal. Tartály mérete, kinyomható palack, sötét folyadék | CD6ZZT 1MCU4 70128T1 gal.Műanyag palack€237.18
TAP MAGIC 73840T vágóolaj, 30 gal. Tartályméret, dob, sötét folyadék | CD6ZZV 12N701 73840T30 gal.Dob€2,839.45
TAP MAGIC 77040T vágóolaj, 55 gal. Tartályméret, dob, sötét folyadék | CD6ZZW 12N702 77040T55 gal.Dob€4,620.84
TAP MAGIC 75200TT vastag vágófolyadék, 275 gallon kapacitás | CD6ZZX 75200TT275 gal.Cipel-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TAP MAGIC 70640T vágóolaj, 5 gal. Tartályméret, Vödör, Sötét Folyadék
€979.06 /Mértékegység