Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TANIS BRUSHES RB420 Conveyor Cylinder Brush L22in Od4in | AB3VUT 1VKH9

TANIS BRUSHES RB420 szállítóhenger kefe L22in Od4in

Raktáron
Tétel: AB3VUT Modell: RB420Kereszthivatkozás: 1VKH9
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
€498.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítószalag henger kefe
támogatás16 Gauge Acél
Hátmagasság (hüvelyk)7/32
Hátlapszélesség (hüvelyk)3/16
Sörte színűFekete
Kefe hossza20 "
Kitöltés típusa0.006 "polipropilén
Dia kívül.4"
Teljes hossz22 "
Cső Dia.1-1 / 2 In.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.88
Hajó magassága (cm)57.4
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód9603500000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHátmagasság (hüvelyk)Hátlapszélesség (hüvelyk)Kefe hosszaKitöltés típusaDia kívül.Teljes hosszÁr
TANIS BRUSHES RB412 Szállítóhenger kefe 4 hüvelyk átmérő x 12 hüvelyk | AA8CMZ 18A162 RB412--12 "0.006 "polipropilén4"14 "€441.47
TANIS BRUSHES RB612 Szállítóhenger kefe 6 hüvelyk átmérő x 12 hüvelyk | AA8CNA 18A163 RB612--12 "0.020 "polipropilén6"14 "€541.93
TANIS BRUSHES RB812 Szállítóhenger kefe 8 hüvelyk átmérő x 12 hüvelyk | AA8CNB 18A164 RB812--12 "0.030 "polipropilén8"14 "€614.35
TANIS BRUSHES RB1012 Szállítószalag hengerkefe 10 hüvelyk átmérő x 12 | AA8CNC 18A165 RB1012--12 "0.035 "polipropilén10 "14 "€644.43
TANIS BRUSHES RB422 Szállítóhenger kefe L24in Od4in | AB3GYC 1TCV6 RB4227/323/1622 "0.006 "polipropilén4"24 "€524.31
TANIS BRUSHES RB622 Szállítószalag hengerkefe L24in Od6in | AB3GYD 1TCV7 RB6225/165/1622 "0.020 "polipropilén6"24 "€666.36
TANIS BRUSHES RB822 Szállítószalag hengerkefe L24in Od8in | AB3GYE 1TCV8 RB8225/165/1622 "0.030 "polipropilén8"24 "€711.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TANIS BRUSHES RB420 szállítóhenger kefe L22in Od4in
€498.34 /Mértékegység