TANIS BRUSHES RB1048 Szállítószalag hengerkefe L50in Od10in | AB3VWV 1VKR3

TANIS BRUSHES RB1048 szállítóhenger kefe L50in Od10in

Raktáron
Tétel: AB3VWV Modell: RB1048Kereszthivatkozás: 1VKR3

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,382.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítószalag henger kefe
támogatás16 Gauge Acél
Hátmagasság (hüvelyk)5/16
Hátlapszélesség (hüvelyk)5/16
Sörte színűFekete
Kefe hossza48 "
Kitöltés típusa0.035 "polipropilén
Dia kívül.10 "
Teljes hossz50 "
Cső Dia.2 In.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)130.81
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód9603500000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHátmagasság (hüvelyk)Hátlapszélesség (hüvelyk)Kefe hosszaKitöltés típusaDia kívül.Teljes hosszÁr
TANIS BRUSHES RB412 Szállítóhenger kefe 4 hüvelyk átmérő x 12 hüvelyk | AA8CMZ 18A162 RB412--12 "0.006 "polipropilén4"14 "€441.47
TANIS BRUSHES RB612 Szállítóhenger kefe 6 hüvelyk átmérő x 12 hüvelyk | AA8CNA 18A163 RB612--12 "0.020 "polipropilén6"14 "€541.93
TANIS BRUSHES RB812 Szállítóhenger kefe 8 hüvelyk átmérő x 12 hüvelyk | AA8CNB 18A164 RB812--12 "0.030 "polipropilén8"14 "€614.35
TANIS BRUSHES RB1012 Szállítószalag hengerkefe 10 hüvelyk átmérő x 12 | AA8CNC 18A165 RB1012--12 "0.035 "polipropilén10 "14 "€644.43
TANIS BRUSHES RB422 Szállítóhenger kefe L24in Od4in | AB3GYC 1TCV6 RB4227/323/1622 "0.006 "polipropilén4"24 "€524.31
TANIS BRUSHES RB622 Szállítószalag hengerkefe L24in Od6in | AB3GYD 1TCV7 RB6225/165/1622 "0.020 "polipropilén6"24 "€666.36
TANIS BRUSHES RB822 Szállítószalag hengerkefe L24in Od8in | AB3GYE 1TCV8 RB8225/165/1622 "0.030 "polipropilén8"24 "€711.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TANIS BRUSHES RB1048 szállítóhenger kefe L50in Od10in
€1,382.16 /Mértékegység