Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TAMPER-PRUF CSAVAR 400720 Gépcsavar lapos, 1/4-20 X 3/4 hossz, 100Pk | AE4FRK 5JY21

TAMPER-PRUF SCREW 400720 Gépcsavaros lapos, 1/4-20 X 3/4 hosszúság, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AE4FRK Típus: 400720Kereszthivatkozás: 5JY21

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€32.56 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaTorx
Illesztőprogram méreteT27
befejezHorganyzott
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.507 "
fej típusaLakás
Hossz3 / 4 "
AnyagSzénacél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318154000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 400720 Gépcsavaros lapos, 1/4-20 X 3/4 hosszúság, 100 Pk
€32.56 /csomag