Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RENDSZERÉRZÉKELŐ MHR Mini Horn Red | AF7JQD 21HN44

SYSTEM SENSOR MHR Mini Horn Red

Raktáron
Tétel: AF7JQD Modell: MHRKereszthivatkozás: 21HN44

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€37.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMini kürt
Riasztási áram10 - 29 mA DC
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság32-120 F
Lefedettség72 négyzetméter.
Mélység9 / 20 "
befejezPiros
Magasság4 3 / 5 "
páratartalom:10-93% relatív páratartalom
Hossz2 9 / 10 "
FelszerelésFal
Csúcs kimenet (dBA)80
Készenléti áram0 uA
Készenléti állapot (mA)0
típusJelző eszköz
Feszültség12-24V
Szélesség568693 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8531800050

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezÁr
RENDSZERÉRZÉKELŐ MHW Mini kürt fehér | AF7JQB 21HN42 MHWfehér€37.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SYSTEM SENSOR MHR Mini Horn Red
€37.01 /Mértékegység