Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SYSTEM SENSOR D4P120 Photoelectric Power Board | AC6QWC 35Z776

SYSTEM SENSOR D4P120 Photoelectric Power Board

Raktáron
Tétel: AC6QWC Modell: D4P120Kereszthivatkozás: 35Z776
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
€223.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFotoelektromos tápegység
Légi sebesség100 - 4000 FPM
Riasztási áramMax 65mA @ 24VDC / Max 135mA RMS @ 24VAC / Max 35mA RMS @ 120VAC
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-4 - 158 F
Mélység2-1 / 2 "
Magasság5"
páratartalom:0-95% relatív páratartalom
Hossz7.75 "
Szükséges szám1
Készenléti állapot (mA)Max 21mA @ 24VDC / Max 65mA RMS @ 24VAC / Max 20mA RMS @ 120VAC
típusFüstérzékelő
Feszültség24/120

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)38.86
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8536507000
Származási országMX

Termék részletek:

    • Riasztás Aux. Kapcsolat @ 250V (10A)
    • Riasztás Aux. Kapcsolat @ 30VDC (10A)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SYSTEM SENSOR D4P120 Photoelectric Power Board
€223.09 /Mértékegység