Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RENDSZER ÉRZÉKELŐ 2WTA-B Füstjelző 12/24 VDC 2-vezetékes Therm Sen | AG9HJG 20JZ02

SYSTEM SENSOR 2WTA-B füstjelző 12/24 VDC 2 vezetékes hőérzékelő

Raktáron
Tétel: AG9HJG Modell: 2WTA-BKereszthivatkozás: 20JZ02
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
€152.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüstjelző
Hallható figyelmeztetés85dB
Az akkumulátor biztonsági mentéseNem
Kimutatási módszerfotoelektromos
Átmérő5 19 / 64 "
Digitális kijelzésNem
Magasság2"
Összekapcsolási képességIgen
ZárócsapNem
Működési hőmérséklet.32 fok és 100 fok F között
Áramforrás12/24 VDC, kétvezetékes
Vizuális riasztásPiros LED

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országMX

Termék részletek:

    • Hush Button: Nem
    • Teszt gomb: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellÁramforrásÁr
RENDSZER ÉRZÉKELŐ 4WTA-B Füstjelző 12/24 VDC 4-vezetékes Therm Sen | AG9HJH 20JZ03 4WTA-B12/24 VDC, négyvezetékes€172.12
RENDSZER ÉRZÉKELŐ 2W-B Füstjelző, Füst, Vezetékes, Füstérzékelő, Fotoelektromos, Vezetékes | CU4XZA 20JY97 2W-B-€115.78
RENDSZER ÉRZÉKELŐ 2WT-B Füstjelző, Füst, Vezetékes, Füstérzékelő, Fotoelektromos, Vezetékes, Kerek | CU4XZB 20JY98 2WT-B-€130.06
RENDSZER ÉRZÉKELŐ 4W-B Füstjelző, Füst, Vezetékes, Füstérzékelő, Fotoelektromos, Vezetékes, Kerek, 3 éves | CU4XZC 20JY99 4W-B-€137.55
RENDSZER ÉRZÉKELŐ 4WT-B Füstjelző, Füst, Vezetékes, Füstérzékelő, Fotoelektromos, Vezetékes, Kerek, 3 éves | CU4XZD 20JZ01 4WT-B-€149.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SYSTEM SENSOR 2WTA-B füstjelző 12/24 VDC 2 vezetékes hőérzékelő
€152.00 /Mértékegység