Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SYMMONS S-20-IPS-1.5 Symmetrix WC-csaptelep Br 6-13/16 hüvelykes | AF8CXN 24VL27

SYMMONS S-20-IPS-1.5 Symmetrix mosdócsaptelep Br 6-13/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF8CXN Modell: S-20-IPS-1.5Kereszthivatkozás: 24VL27
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
€293.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFürdőszoba csaptelep
TeljesítésGSA jóváhagyva
befejezkróm
Áramlási sebesség1.5 gpm
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésAz UL környezet igényeinek érvényesítése
Fogantyú típusaEgykaros
Lyukak száma2
Lakossági kereskedelmiKereskedelmi
Érzékelő tartományHőmérséklethatár Stop

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.66
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)33.78
Hajószélesség (cm)17.53
HS-kód8481805060

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyú típusaLyukak számaÉrzékelő tartományÁr
SYMMONS S-20-2-IPS-1.5 Symmetrix WC-csaptelep sárgaréz króm | AB7ZKK 24VL34 S-20-2-IPS-1.5---€320.61
SYMMONS S-254-LWG-1.5 Symmetrix WC-csaptelep Br 2-17/27 hüvelyk | AF8CXL 24VL25 S-254-LWG-1.5Csuklóművelet2-€656.18
SYMMONS S-71 egyoszlopos adagolócsap, Br 5-13/64 hüvelyk | AF8CXP 24VL28 S-71Push Button1Időkorlát megáll€306.25
SYMMONS S-6080 Ultra Sense csaptelep sárgaréz króm 3-1 / 2 hüvelyk | AF8CXQ 24VL30 S-6080Ultra Sense akkumulátor érzékelő1-€1,452.44
SYMMONS S-250-2-LWG Symmetrix WC-csaptelep sárgaréz króm | AF8CXR 24VL32 S-250-2-LWGCsuklópengéje2-€426.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SYMMONS S-20-IPS-1.5 Symmetrix mosdócsaptelep Br 6-13/16 hüvelyk
€293.24 /Mértékegység