SUPER-STRUT B1200HS-20-GR Slot Channel, zöld

Tétel: CF6BMY Típus: B1200HS-20-GR
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsatorna
színekZöld
Mélység13 / 16 "
befejezUretán por
Nyomtáv12
Hossz20 ft.
AnyagAcél
Hely mérete9 / 16 "
Szélesség1-5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességszínekMélységbefejezNyomtávHosszAnyagMéretÁr
SUPER-STRUT FS-200SL GD 120.00 Csatorna réselt 10 láb 12-es nyomtávú arany | AB9ZXL 2HAN6 FS-200SL GD 120.001.62 "Arany1.625 "Arany horganyzott1210 láb.Acél1-5/8" x 1-5/8"€134.98
ajánlatkérés
SUPER-STRUT FS-500SL GD 120.00 Csatorna réselt 10 láb 14-es nyomtávú arany | AB9ZXP 2HAN9 FS-500SL GD 120.001.62 "Arany13 / 16 "Arany horganyzott1410 láb.Acél1-5/8" x 13/16"€87.71
ajánlatkérés
SUPER-STRUT A1200HS-10SS nyíláscsatorna, rozsdamentes acél | CF4XXR A1200HS-10SS1-5 / 8 "-1-5 / 8 "-1210 "Rozsdamentes acél--
ajánlatkérés
SUPER-STRUT A1200HS-6 Slot Channel, arany | CF4ZAF A1200HS-61-5 / 8 "-1-5 / 8 "Arany horganyzott126"Acél--
ajánlatkérés
SUPER-STRUT A1200HS-20WH Slot Channel, fehér | CF4ZAM A1200HS-20WH1-5 / 8 "-1-5 / 8 "Fehér uretán por1220 ft.Acél--
ajánlatkérés
SUPER-STRUT A1200HS-20-PG nyíláscsatorna, horganyzott | CF4ZAP A1200HS-20-PG1-5 / 8 "-1-5 / 8 "Előre horganyzott1220 ft.Acél--
ajánlatkérés
SUPER-STRUT A1200HS-20-HDG nyíláscsatorna, tűzihorganyzott | CF4ZAQ A1200HS-20-HDG1-5 / 8 "-1-5 / 8 "Horganyzott1220 ft.Acél--
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SUPER-STRUT B1200HS-20-GR Slot Channel, zöld