SUPER-STRUT A716-4-1/8SS Cushioned Clamp, 4-1/8 Inch Size, Stainless Steel

Tétel: CF4ZHV Típus: A716-4-1/8SS
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárnázott bilincs
AnyagRozsdamentes acél
Max. Bilincs átmérője4-1 / 8 "
Méret4-1 / 8 "
Szélesség4.57 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezAnyagMax. Bilincs átmérőjeMéretSzélességÁr
SUPER-STRUT A716-3-1/8 párnázott bilincs, 3-1/8 hüvelykes méret | CF4XKL A716-3-1 / 8Arany horganyzottAcél3-1 / 8 "-1.78 "-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT A716-2-5/8 párnázott bilincs, 2-5/8 hüvelykes méret | CF4XKM A716-2-5 / 8Arany horganyzottAcél2-5 / 8 "-3.07 "-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT A716-1-7/8 párnázott bilincs, 1-7/8 hüvelykes méret | CF4XKN A716-1-7 / 8Arany horganyzottAcél1-7 / 8 "-2.32 "-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT A716-1-3/4 párnázott bilincs, 1-3/4 hüvelykes méret | CF4XKP A716-1-3 / 4Arany horganyzottAcél1-3 / 4 "-2.2 "-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT P716-3 párnázott bilincs, 3 hüvelykes méret | CF4XTC P716-3Arany horganyzottAcél-3"--
ajánlatkérés
SUPER-STRUT A716-2-1/2 párnázott bilincs, 2-1/2 hüvelykes méret | CF4XTE A716-2-1 / 2Arany horganyzottAcél2-1 / 2 "---
ajánlatkérés
SUPER-STRUT A-716-4-1/8-EG párnázott bilincs, 4-1/8 hüvelyk méretű, elektrogalvanizált | CF4YYD A-716-4-1/8-EG------
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SUPER-STRUT A716-4-1/8SS Cushioned Clamp, 4-1/8 Inch Size, Stainless Steel