Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SUPCO SHP400200 Préskapcsoló tartomány 400-200 Psig | AB9UKR 2FBR2

SUPCO SHP400200 Nyomókapcsoló tartomány 400-200 Psig

Raktáron
Tétel: AB9UKR Típus: SHP400200Kereszthivatkozás: 2FBR2
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
€19.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagynyomású kapcsoló
Bezárás (PSI)200
Nyomáskülönbség+/- 15 PSI
FelszerelésKözvetlen
Megnyitás (PSI)400
Nyomáscsatlakozás1/4 "női SAE
Választék0-650 psi
Váltás műveletMagas nyomáson nyílik
KapcsolótípusSPST

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8536509065
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SUPCO SHP350250 Nyomókapcsoló tartomány 350-250 Psig | AB9UKP 2FBP9 350250 SHP€19.78
SUPCO SHP375265 Préskapcsoló tartomány: 375-265 Psig | AB9UKQ 2FBR1 375265 SHP€17.63
SUPCO SHP400300 Préskapcsoló tartomány 400-300 Psig | AB9UKT 2FBR3 400300 SHP€19.60
SUPCO SHP425300 Préskapcsoló tartomány 425-300 Psig | AB9UKU 2FBR4 425300 SHP€24.09
SUPCO SHP450250 Préskapcsoló tartomány 450-250 Psig | AB9UKV 2FBR5 450250 SHP€23.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SUPCO SHP400200 Nyomókapcsoló tartomány 400-200 Psig
€19.70 /Mértékegység