Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SUPCO ML80 Hűtő-leolvasztó termosztát Spst | AC8MZG 3CHK2

SUPCO ML80 Hűtő-leolvasztó termosztát Spst

Raktáron
Tétel: AC8MZG Modell: ML80Kereszthivatkozás: 3CHK2
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
€12.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTermosztát
Átmérő1"
Differenciális30 +/-4 F fok
Elem típusaKétfém
Szerelési helyFelületi öblítéses párologtató rekesz
Váltás műveletNyissa meg a Rise-t
KapcsolótípusSPST
Temp. Hatótávolság80-30 F
típusLeolvasztás lezáró termosztát

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód9032100060
Származási országMX

Termék részletek:

    • Érintkező névleges feszültség AC (120)
    • Vezetékek (12" (305Mm) #18 Awg, 16/30, sodrott rézhuzal 1/32" (0.8Mm) vastag, 105C PVC szagtalan szigeteléssel, 1/2"-ig lecsupaszítva)
    • Gyorscsatlakozó terminálok (nem)
    • Kapcsolóerősítő besorolása (10)
    • Kapcsoló zárva @ (F) (80)
    • Kapcsoló nyitva @ (F) (50)

Termékváltozatok

TermékekModellDifferenciálisVáltás műveletKapcsolótípusTemp. HatótávolságtípusÁr
SUPCO SL5709 termosztát-pótkülönbség 20 | AB9ULR 2FBY5 SL570920Nyitás / bezárás emelkedéskorSPDT55-35 FHárom drótventilátor és leolvasztó terminátor€78.53
SUPCO SL2690 termosztát súlya 0.085 font | AH4GML 34J430 SL2690-----€19.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SUPCO ML80 Hűtő-leolvasztó termosztát Spst
€12.92 /Mértékegység