SUNCAST BMS4700 Tárolható vízszintes fészer, 70-1/2 W | AG3DXP 32XT03

SUNCAST BMS4700 elrakható vízszintes fészer, 70-1/2'' W

Tétel: AG3DXP Modell: BMS4700Kereszthivatkozás: 32XT03
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€775.15 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKültéri tároló
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Kapacitás70 köb. ft.
színekTaupe / Bronz
ÉpítésTartós gyanta
Mélység44.25 "
Az ajtó nyitási magassága46.5 "
Az ajtó nyitási szélessége63.5 "
AjtókSzéles dupla
Magasság52 "
Belső mélység38.5 "
Belső magasság49.5 "
Belső hossza65.5 "
Belső szélesség65.5 "
AnyagGyanta
Teljes mélység44.25 "
Teljes magasság52 "
Teljes hossz70.5 "
Teljes szélesség70.5 "
típusÖsszeszerelés nélkül
Szélesség70.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 62.55
Hajó magassága (cm)33.27
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)117.35
HS-kód9406008090

Termék részletek:

    • A kültéri, elrugasztható vízszintes fészer ideális újrahasznosító tartályok és szemetesek tárolására raktárakban és hulladékkezelő létesítményekben
    • Az acélerősítésű gyantaszerkezet nagy szilárdságot kínál és ellenáll a zord kültéri körülményeknek
    • Háromajtós zárrendszer a biztonság és lopás elhárításához, valamint fedél saroktól sarokig
    • Alsó panel (rámpával és extra erősítéssel)

Termékváltozatok

TermékekModellBelső hosszaKapacitásMélységBelső szélességTeljes mélységTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
SUNCAST BMS8700 kültéri tárolóház 100-1 / 2 hüvelyk szélesség x 85-3 / 4 hüvelyk mélység | AG3DXR 32XT05 BMS870093 "378 köb. ft.85.75 "93 "85.75 "103 "100.5 "100.5 "-
ajánlatkérés
SUNCAST BMS8100 kültéri tárolóház 100-1 / 2 hüvelyk szélesség x 122-1 / 4 hüvelyk mélység | AG3DXT 32XT06 BMS810093 "547 köb. ft.122.25 "93 "122.25 "103 "100.5 "100.5 "€2,098.69
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SUNCAST BMS4700 elrakható vízszintes fészer, 70-1/2'' W
€775.15 /Mértékegység